SPEEDAIRE 39GC06 Combo Compressor 22 HP 5000W | AH9BYY

SPEEDAIRE 39GC06 Ilmakompressori Combo 22 HP 5000W

Varastossa
Tuote: AH9BYY Malli: 39GC06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,893.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori / generaattori / hitsaaja
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria50 ja 220
Vahvistimet @ 120 / 240V41.5/20.8
Moottorin merkkiHonda
Moottori HP22.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI30.5
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine29.0
Bensatankin tilavuus10 gal.
PolttoainetyyppiBensiini
Täysi virtakytkinOn / Off
Suojuksen tyyppiTeräs
Hz60
Alhainen öljysammutusKyllä
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine175 psi
Myyntipisteiden lukumäärä5
Kokonaiskorkeus47.5 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys24 "
Pumpun öljyn kapasiteetti48.0 oz.
Pumpun kierrosluku1000
Pumpun tyyppiMäntä
Nimellisteho4500
RPM3600
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa18 hr.
Käyntiaika @ täysi kuorma9.0 hr.
Äänitaso85.0 dB
Käynnistin tyyppisähköinen
Säiliön koko20 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Watts5000
Paino803 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)81.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 2
    • ASME-säiliö: Kyllä
    • Moottoriöljyn tilavuus: 67.6 Oz.
    • Maks. Wattia @ 120 V: 5000
    • Hitsaajan tulovahvistimet: 220
    • Hihat: Valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiHPeräRPMÄänitasoKäynnistin tyyppiSäiliön kokoWattsHinta
SPEEDAIRE 13N456 Kompressori / generaattori kannettava takaisku | AA6AFC 13N456Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.3500€4,873.40
SPEEDAIRE 13N457 Kompressori / generaattori kannettava | AA6AFD 13N457Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€5,263.60
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressori / generaattori 6.5 Hv 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Yksivaiheinen roiskevoitelu6.5Kannettava ilmakompressori / generaattori126574.8rekyyli8 gal.600€3,193.14
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressori / generaattori 13 Hv 16.3 Cfm Max AD8WHK 4NB87Kaksivaiheinen roiskevoitelu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.2300/3500€4,537.79
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressori / generaattori 13 hv 8 gal 15.7 cfm | AE8PLD 6EWK4Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€4,916.24
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLE 6EWK5Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli30 gal.3500€4,990.66
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLF 6EWK6Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen30 gal.3500€5,731.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 39GC06 Ilmakompressori Combo 22 HP 5000W
€15,893.78 / yksikkö