SCOTSMAN KBT29 Bin Top -pakkaus | AC6XAB 36P023

SCOTSMAN KBT29 Bin Top Kit

Varastossa
Tuote: AC6XAB Malli: KBT29Ristiviite: 36P023

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Syvyys14 "
Korkeus7"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SCOTSMAN KBT14A Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä | AC6WZU 36P016 KBT14A10 "5"27 "€399.84
SCOTSMAN KBT20A Bin Top Kit 31 tuuman leveä | AC6WZV 36P017 KBT20A25 "4"31 "€655.07
SCOTSMAN KBT22A Bin Top Kit 29 tuuman leveä | AC6WZW 36P018 KBT22A17 "5"29 "€423.11
SCOTSMAN KBT24A Bin Top Kit 30 tuuman leveä | AC6WZX 36P019 KBT24A6"17 "30 "€504.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KBT29 Bin Top Kit
€489.30 / yksikkö