Speedaire 6EWK5 -kompressori/generaattori tarjoaa kaksikäyttöisen ratkaisun, joka tarjoaa paineilmaa paineilmatyökalujen käyttämiseen ja generaattorin sähkön syöttämiseen työmaan laitteille. Se on ihanteellinen rakentamiseen, maatalouteen ja hätätilanteisiin, joissa virtalähteiden saatavuus voi olla rajoitettua. Kompressori auttaa käyttämään ilmakäyttöisiä työkaluja, kuten naulapistooleja ja paineilmaporakoneita, mikä parantaa tehokkuutta paikan päällä.
Ominaisuudet:
- Tämä Speedaire-kompressori/generaattoriyksikkö toimii yhdellä moottorilla, joka käyttää kahta pääkomponenttia: kompressoria ja generaattoria.
- Kompressori puristaa ilmakehän ilmaa varastosäiliöön, jossa se varastoidaan korkeassa paineessa paineilmatyökaluja varten.
- Samaan aikaan generaattori tuottaa sähköä, kun moottori käyttää vaihtovirtageneraattoriaan, joka muuttaa mekaanisen energian sähköksi.
- Tämän yhdistelmän ansiosta yksikkö voi tuottaa sekä paineilmaa että sähköä samanaikaisesti tai itsenäisesti, mikä tekee siitä monipuolisen rakennustyömaille ja syrjäisille paikoille.
- Moottori käy bensiinillä, siinä on alhainen öljynsäästöominaisuus suojaamiseksi ja se käynnistetään manuaalisesti rekyylikäynnistimellä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on 1- ja 2-vaiheisten ilmakompressoreiden välillä?
V. Perusero 1- ja 2-vaiheisen ilmakompressorin välillä on kuinka monta kertaa ilmaa puristetaan. Ilmaa puristetaan kerran 1-vaiheisessa kompressorissa, kun taas se puristetaan kaksi kertaa (paineen kaksinkertaistamiseksi) 2-vaiheisessa kompressorissa.
K. Kumpi on parempi, yksi- vai kaksivaiheinen ilmakompressori?
V. Kaksivaiheiset ilmakompressorit tuottavat enemmän ilmavirtaa ja ovat tehokkaampia kuin yksivaiheiset kollegansa.
K. Kuinka ilmakompressorit täyttyvät?
A. Kun käytät sähkötyökalua, säiliön paine laskee, kun paineilma kulkee letkun kautta työkaluosi. Kompressori käynnistyy uudelleen ja täyttää säiliön, kun säiliön paine laskee liian alhaiseksi.