Kaasuilmakompressorin yhdistelmäyksiköt
Speedaire-kaasu- / ilmakompressorigeneraattoriyhdistelmät soveltuvat paineistetun paineilman syöttämiseen pneumaattisiin työkaluihin, joten ne ovat ihanteellisia renkaiden, ilmatankkien ja kaasupullojen täyttämiseen. Nämä ilmakompressorit käsittävät 1600- / 3500- / 4500-wattisen nimellisgeneraattorin, yksi- / kaksivaiheisen öljyn roiskevoidellun kompressoripumpun ja Honda / Subaru-moottorin, jossa on sähköinen tai takaisinkäynnistyslaite (pois lukien kaapelit ja akku), jotka pystyvät toimittamaan paineilmaa paine 175 psi: iin saakka ja vähentää käyttökatkoksia. Kaikissa näissä kompressorigeneraattorin yhdistelmäyksiköissä on 1/4 tuuman ulostulo pikaliittimellä, joka lukitsee ja tiivistää liitokset ja ylläpitää ennalta asetettuja sisäisiä paineita. 20 ja 30 gallonan säiliömalleissa on 20 A: n kiertolukko, joka estää veden pääsyn sisään, ja kaksi 120 V: n, 20 A: n GFCI-kaksisuuntaista astiaa, jotka mahdollistavat useiden plug-in-yhteyksien kerrallaan. Raptor Supplies, luotettu Speedaire-jälleenmyyjä, tarjoaa laajan valikoiman näitä kaasuilmakompressorikomboyksiköitä, joiden leveys on 17.75 - 24.50 tuumaa ja toimintanopeus 1265 - 3000 rpm.