SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressori / generaattori 13 hv 8 gal 15.7 cfm | AE8PLD

SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressori/generaattori 13hp 8gal 15.7cfm

Varastossa
Tuote: AE8PLD Malli: 6EWK4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,916.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ilmakompressori / generaattori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Vahvistimet @ 120 / 240V15
Moottorin merkkiHonda
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI17
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine15.7
Bensatankin tilavuus1.7 gal
Täysi virtakytkinOn / Off
Suojuksen tyyppiTeräs
HP13
Hz60
Alhainen öljysammutusKyllä
Max. Paine175 psi
Myyntipisteiden lukumäärä4
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys22 "
Pumpun öljyn kapasiteetti24.7 Oz.
Pumpun kierrosluku864
Pumpun tyyppiKaksivaiheinen öljy voideltu
Nimellisteho2300/3500
RPM3600
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa4 hr.
Käyntiaika @ täysi kuorma3.8 hr.
Äänitaso80.4
Käynnistin tyyppisähköinen
Säiliön koko8 gal.
Säiliön tyyppiTwin
Jännite120
Watts3500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198.9
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)83.57
HS-koodi8414308080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoriöljyn tilavuus (36.8 oz)
    • Maks. Wattia @ 120 V (3500)
    • Hihat (valurauta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiHPeräRPMÄänitasoKäynnistin tyyppiSäiliön kokoWattsHinta
SPEEDAIRE 13N456 Kompressori / generaattori kannettava takaisku | AA6AFC 13N456Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.3500€4,873.40
SPEEDAIRE 13N457 Kompressori / generaattori kannettava | AA6AFD 13N457Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€5,263.60
SPEEDAIRE 4NB86 Kompressori / generaattori 6.5 Hv 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Yksivaiheinen roiskevoitelu6.5Kannettava ilmakompressori / generaattori126574.8rekyyli8 gal.600€3,193.14
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressori / generaattori 13 Hv 16.3 Cfm Max AD8WHK 4NB87Kaksivaiheinen roiskevoitelu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.2300/3500€4,537.79
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLE 6EWK5Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli30 gal.3500€4,990.66
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLF 6EWK6Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen30 gal.3500€5,731.96
SPEEDAIRE 39GC06 Combo Compressor 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Mäntä-Kiinteä ilmakompressori / generaattori / hitsaaja360085.0 dBsähköinen20 gal.5000€15,893.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressori/generaattori 13hp 8gal 15.7cfm
€4,916.24 / yksikkö