SPEEDAIRE 4NB86 Kompressori / generaattori 6.5 Hv 10.9 Max Cfm | AD8WHJ

SPEEDAIRE 4NB86 Kompressori/generaattori 6.5 Hp 10.9 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD8WHJ Malli: 4NB86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,193.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori / generaattori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Vahvistimet @ 120 / 240V13.3 / NA
Moottorin merkkiHonda
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI11.90
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine10.9
Bensatankin tilavuus0.95 gal.
Täysi virtakytkinOn / Off
Suojuksen tyyppi14 Teräs
HP6.5
Hz60
Alhainen öljysammutusKyllä
Max. Paine125 psi
Myyntipisteiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys17.75 "
Pumpun öljyn kapasiteetti25.3 Oz.
Pumpun kierrosluku1380
Pumpun tyyppiYksivaiheinen roiskevoitelu
Nimellisteho600/1600
RPM1265
Käyntiaika @ 1/2 kuormaa3.8 hr.
Käyntiaika @ täysi kuorma2.7 hr.
Äänitaso74.8
Käynnistin tyyppirekyyli
Säiliön koko8 gal.
Säiliön tyyppiTwin
Jännite120
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.15
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Moottoriöljyn tilavuus (20.0 oz)
    • Maks. Wattia @ 120 V (1600)
    • Hihat (valurauta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiHPeräRPMÄänitasoKäynnistin tyyppiSäiliön kokoWattsHinta
SPEEDAIRE 13N456 Kompressori / generaattori kannettava takaisku | AA6AFC 13N456Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.3500€4,873.40
SPEEDAIRE 13N457 Kompressori / generaattori kannettava | AA6AFD 13N457Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kannettava ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€5,263.60
SPEEDAIRE 4NB87 Kompressori / generaattori 13 Hv 16.3 Cfm Max AD8WHK 4NB87Kaksivaiheinen roiskevoitelu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli8 gal.2300/3500€4,537.79
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompressori / generaattori 13 hv 8 gal 15.7 cfm | AE8PLD 6EWK4Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen8 gal.3500€4,916.24
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLE 6EWK5Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4rekyyli30 gal.3500€4,990.66
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompressori / generaattori 13 hv 30 gal 15.7 cfm | AE8PLF 6EWK6Kaksivaiheinen öljy voideltu13Kiinteä ilmakompressori / generaattori360080.4sähköinen30 gal.3500€5,731.96
SPEEDAIRE 39GC06 Combo Compressor 22 HP 5000W | AH9BYY 39GC06Mäntä-Kiinteä ilmakompressori / generaattori / hitsaaja360085.0 dBsähköinen20 gal.5000€15,893.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4NB86 Kompressori/generaattori 6.5 Hp 10.9 Max Cfm
€3,193.14 / yksikkö