Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Pipe Clamp Crank H-tyyli 1-1/2 In | AB7RHQ 23Z285

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Putkenkiristinkampi H-tyylinen 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7RHQ Malli: 224134Ristiviite: 23Z285

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Tangon paksuus (tuumaa)3/4
Palkin leveys (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)4
Kiinnityspinta W (tuumaa)12
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus600 lb
Nimellinen kiristyspaine0 ja 600
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-1/2
Pad tyyppiMetalli
TyyppiKampi H-tyyli, pikalukitus
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224134 Putkenkiristinkampi H-tyylinen 1-1/2 tuumaa
€36.40 / yksikkö