Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530630 Pan-indikaattoriratkaisu AA6ZPB 15F974

LOVIBOND 530630 Pan-ilmaisinratkaisu

Varastossa
Tuote: AA6ZPB Malli: 530630Ristiviite: 15F974

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAN-ilmaisin Soln.
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOVIBOND 530631 Pan-indikaattoriratkaisu AA6ZPN 15F985 530631€48.69
LOVIBOND 530632 Pan-indikaattoriratkaisu | AA6ZPP 15F986 530632€128.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530630 Pan-ilmaisinratkaisu
€33.06 / yksikkö