MADISON

Yrityksen tuoteluettelo sisältää kytkimet, kellukkeet, indikaattorit ja anturit. Madisonin kelluvia kytkimiä käytetään nestetasojen mittaamiseen käyttämällä sähkökontaktilähdöllä varustettuja antureita. Niitä on saatavana myös optisina ja johtavuusantureina, jotka kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, paineita ja tärinää. Madisonin nestetason kytkimissä on korkean tason hälytys, ja niitä käytetään nesteenhallintajärjestelmissä estämään nesteiden roiskeet ja ylivuoto. Brändin nauhatason osoittimet käytä magneettikelluketta nestepinnan lukemiseen. Niitä käytetään laajalti tynnyreissä ja varastosäiliöissä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MADISON Liquid Level Switches

NestetasokytkimetPistetason uimurikytkimet, joissa on reed-kytkintekniikka hälytyksen tai ON/OFF-kytkimen ulkoiseen ohjaamiseen ja kentällä säädettävät varren pituudet (tietyissä malleissa) vain yhden anturin käyttämiseksi useissa rummuissa. Saatavana close-on-rise- ja open-on-rise-kokoonpanoissa (93 tuotetta)

MADISON Float Switches

KellukytkimetOptiset anturit, kallistus-kelluvat kytkimet ja johtavuuskytkimet, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi puolikiinteiden nesteiden, lietteiden tai öljyn kanssa korkean/matalatason hälytyslaukaisimissa, ylivuoto- tai vuotosäiliöissä ja pumpuissa. Mukana polypropeeni/EPDM-uimuri, joka kestää max. lämpötila 221 astetta F (18 tuotetta)

MADISON Tape Level Indicators

Nauhatason osoittimetSuunniteltu määrittelemään nesteiden tasot etäisissä ja liikkuvissa astioissa tai säiliöissä ilman sähkövirtaa. Kestää 200 psi: n ja 200 ° C: n maksimipaineen ja lämpötilan (8 tuotetta)

MADISON Noncontact Level Sensors

Ei-kosketustason anturitJatkuvan tason ultraäänianturit mittaavat puolikiinteän, viskoosin ja syövyttävän väliaineen kosketuksetonta nestetasoa suljetuissa/avoimissa kanavavirroissa. Itsepuhdistuva anturin pinta, joka pystyy suodattamaan vääriä kaikuja ja lämpötilakompensoitu signaali parantaa tarkkuutta (4 tuotetta)

MADISON Switch Accessories

Vaihda tarvikkeet(9 tuotetta)

MADISON Flow Rate Sensors

Virtausanturit(3 tuotetta)

About Madison

Yrityksen tuoteluettelo sisältää kytkimet, kellukkeet, indikaattorit ja anturit. Madisonin kelluvia kytkimiä käytetään nestetasojen mittaamiseen käyttämällä sähkökontaktilähdöllä varustettuja antureita. Niitä on saatavana myös optisina ja johtavuusantureina, jotka kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, paineita ja tärinää. Madisonin nestetason kytkimissä on korkean tason hälytys, ja niitä käytetään nesteenhallintajärjestelmissä estämään nesteiden roiskeet ja ylivuoto. Brändin nauhatason osoittimet käytä magneettikelluketta nestepinnan lukemiseen. Niitä käytetään laajalti tynnyreissä ja varastosäiliöissä.

Madison Competitive Advantages

Pienet jatkuvat kelluvat tasoanturit

Pienet jatkuvat kelluvat tasoanturit

They are designed for monitoring dispensed agricultural fertilisers & high-value chemicals, tank level monitoring and lubrication applications. These sensors are capable of fitting into small tanks (4 - 5 inches). The compact physical dimensions of the float & stem and small deadband take little space in the tank, leading to more usable tank volume...

.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Madisonin yhden pisteen kellukytkimen tarkkuus? Mikä on sen toistettavuus?

Madisonin varastossa olevat kelluvat kytkimet ovat tarkkoja 1/8 tuuman sisällä kelluntaliikkeen keskipisteestä, ja hystereesi on 1/16 tuumaa. Jokainen kytkin voi vaihtaa toistuvasti 1/32 tuuman sisällä.

Kuinka voin kytkeä kelluntatason kytkimeni pumppuun tai venttiiliin samalla kun suojaan sitä näiden laitteiden käyttämältä korkealta virralta?

Useimmissa sovelluksissa tarvitaan rele uimurikytkimien erottamiseen laitteesta. Uimurikytkin on kytketty sarjaan releen tulokäämin kanssa, joka kuluttaa virtaa alle 500mKun kytkin suljetaan, relekäämi aktivoituu ja sulkee lähtökoskettimet. Nämä koskettimet kytkevät korkean virran päälle tai pois päältä laitevaatimuksen mukaan.

Mitkä ovat Madisonin kosketuksettomien tasoanturien edut?

  • Madisonin anturit älä koske mitattavaan aineeseen. Siksi on olemassa a pienempi kontaminaatioriski.
  • Ne sopivat sekä nesteille että kiinteille aineille.
  • Kosketuksettomat anturit vaativat vähemmän huoltoa.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Madison-antureita?

Harkitse tekijöitä, kuten mitattavan aineen tyyppi, mittausalue, ympäristöolosuhteet, vaadittu tarkkuus ja alan erityisvaatimukset.

Mitkä ovat Madisonin float-kytkimien yleiset sovellukset?

  • Allaspumput: Ohjaa veden tasoa kaivon kaivoissa.
  • Septiset järjestelmät: Jätevesitasojen valvonta ja valvonta.
  • Teollisuussäiliöt: Nestetasojen hallinta teollisissa prosesseissa.

Voidaanko Madison-kytkimiä käyttää sekä korkean että matalan tason hälyttimien kanssa?

Kyllä Madisonin kytkimet voidaan konfiguroida laukaisemaan hälytyksiä sekä korkeasta että alhaisesta nestetasosta. Tämä kaksoistoiminto on arvokas sovelluksissa, joissa tasojen säilyttäminen tietyllä alueella on kriittistä.