JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473

JUSTRITE 7150110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYY Malli: 7150110Ristiviite: 13M473

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä48
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.663
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7150110 Tyypin 1 turvatölkki on ihanteellinen syttyvien nesteiden, polttoaineiden tai nesteiden täyttämiseen, varastointiin, kuljettamiseen ja kaatamiseen valmistus-, kemian-, auto-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Se soveltuu 5 gallonan bensiinin säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7150110 Tyypin 1 turvatölkki on varustettu itsestään sulkeutuvalla kannella, joka estää varastoitujen nesteiden roiskumisen.
  • Tämä sinetöity kansi tarjoaa myös automaattisen ylipaineen alennuksen 3–5 psig:n (0.2–0.35 baarin) höyryjen poistamiseksi ja rikkoontumisen tai räjähdyksen estämiseksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka voi pysäyttää takaiskusytytyksen.
  • Tässä turvapurkissa on kääntyvä kahva, joka helpottaa raskaiden kuormien kuljettamista, ja polypropeenisuppilo, joka kiinnittyy yksikön nokan kaulaan ja kaataa varastoitua nestettä pienempiin aukkoihin.
  • Tämä kaksiasentoinen suppilo pysyy ylhäällä kaattaessa ja taittuu alas tölkkiä täytettäessä.
  • Sen suuri pyöristetty kulho estää roiskeita ja roiskeita.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -vaihtosuppilo: Näitä Justrite-suppiloita käytetään korvaamaan vaurioituneet tai vanhat suppilot, jotka ovat saatavilla tämän Justrite 7150110 Type 1 -turvatölkin kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM hyväksytty
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA-koodi 30
  • CARB-yhteensopivuus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Justrite 7150110 Type 1 -turvatölkin rakennusmateriaali?

A. Justrite 7150110 Tyypin 1 turvatölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on täysin tiivis. Yksikön kova jauhemaali kestää kemikaaleja ja varmistaa tiukan ja raskaan käytön.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

A. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation. Punaista väriä käytetään bensiinille, keltaista dieselille, sinistä kerosiinille, kun taas vihreä sopii öljyille.

K. Mitä hyötyä on tämän Justrite 7150110 Type 1 -turvatölkin ympärillä olevasta keltaisesta nauhasta?

A. Tämän Justrite 7150110 Type 1 -turvatölkin ympärillä olevaa keltaista nauhaa käytetään varoitustarrana mahdollisista vaaroista. Siinä on myös suuri tunnistusalue käyttäjien merkitsemistä varten, jotta vältetään yhteensopimattomien nesteiden väärinkäyttö tai sekoittuminen ja osoitetaan osasto tai yksittäiset käyttäjät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€93.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, punainen
€121.17 / yksikkö