JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z

JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE7TFW Malli: 7125100Ristiviite: JCN7125100, 7125100Z

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä60
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125100 Tyypin I turvatölkki, jossa on tiivis, itsestään sulkeutuva nokka, soveltuu palavien nesteiden väliaikaiseen varastointiin. Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.

Ominaisuudet:

  • Tämä turvasäiliö on suunniteltu yhdellä juoksuputkella bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden tasaiseen kaatoon.
  • Sinetöity, itsestään sulkeutuva kansi automaattisella ylipaineenpoistolla estää repeämisen. Näin voit annostella juuri tarvitsemasi määrän, kun taas itsestään tuulettuva nokka varmistaa jatkuvan virtauksen.
  • Tämä tyypin I turvatölkki sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen, joka vähentää tulipalon ja räjähdysvaaraa työskennellessäsi vaarallisten nesteiden kanssa.
  • Tukeva, kääntyvä yläkahva auttaa säiliön kuljettamisessa ja pitämään siitä tukevan otteen annostelun aikana.
  • Suuri, pyöristetty kulho estää roiskeita ja roiskeita.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Nämä polypropeenisuppilot kiinnitetään nokan kaulaan ja taitetaan ylös kaatamista varten ja alas täyttöä ja säilytystä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko happoja ja liuottimia säilyttää yhdessä?

A. Hapettavia aineita ei saa koskaan säilyttää syttyvien liuottimien (vetyperoksidi, typpihappo jne.) kanssa. Pelkistimet ja väkevät hapot (suola- ja rikkihappo) ja klooratut liuottimet (kloroformi ja trikloorietyleeni) tulee pitää erillään syttyvistä liuottimista.

K. Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Justrite 7125100 Type I -turvapurkin kanssa?

A. Aniliini, sykloheksaani, sykloheksanoni, etanoli, etyyliasetaatti, etyylieetteri, etyleeniglykoli, polttoöljy, bensiini, heptaani, heksaani, kerosiini, metanoli, metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni, pentaani, petrolieetteri, ksyylieetteri ja tolueeni.

K. Kuinka täyttää Justrite 7125100 -turvapurkki?

V. Tässä turvapurkissa on täyttöaukko liipaisimen vapautusvivulla tölkin täyttämiseksi polttoaineella. Vipua vedetään täyttöaukon vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi kaataa polttoainetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€93.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, punainen
€108.89 / yksikkö