JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466

JUSTRITE 7125110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYQ Malli: 7125110Ristiviite: 13M466

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä60
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125110 Tyypin 1 turvasäiliötä käytetään syttyvien nesteiden täyttämiseen, kuljettamiseen ja kaatamiseen öljy- ja kaasu-, kemian-, valmistus-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa. Se voi säilyttää 2.5 gallonaa bensiiniä.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7125110 Tyypin 1 turvatölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jossa on kylkirivat. Sen tiivis rakenne tarjoaa kemikaalinkestävyyden ja suuren jäykkyyden raskaan käytön aikana.
  • Se on varustettu itsestään sulkeutuvalla kannella, joka estää höyryjä poistumasta ja vuotamasta varastoituja nesteitä.
  • Tämä ylipaineen rajoitussuojus poistaa höyryt estämään paineen nousun aiheuttaman repeämisen/räjähdyksen.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka pysäyttää ulkoiset sytytyslähteet kaatamisen tai täytön aikana.
  • Tämän turvatölkin kääntökahvan avulla yksikköä on helppo kuljettaa.
  • Sen mukana tulee polypropeenisuppilo, jossa on suuri pyöristetty kulho, joka kiinnitetään yksikön nokan kaulaan ja kaada varastoitu neste pienempiin aukkoihin ilman roiskeita ja roiskeita.
  • Tämä kaksiasentoinen suppilo pysyy ylhäällä kaattaessa ja taittuu alas tölkkiä täytettäessä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -vaihtosuppilo: Nämä Justrite-suppilot ovat ihanteellisia korvaamaan tämän Justrite 7125110 Type 1 -turvatölkin vaurioituneet tai vanhat suppilot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM hyväksytty
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA-koodi 30
  • CARB-yhteensopivuus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä on tämän Justrite 7125110 Type 1 -turvatölkin ympärillä olevasta keltaisesta nauhasta?

A. Keltainen nauha tämän Justrite 7125110 Type 1 -turvatölkin ympärillä on varoitustarra mahdollisista vaaroista. Siinä on myös suuri sisällöntunnistusalue, joka osoittaa nimetyn osaston tai yksittäiset käyttäjät ja estää väärinkäytön tai yhteensopimattomien nesteiden sekoittamisen.

K. Mitä eroa on tyypin 1 turvatölkin ja tyypin 2 turvatölkin välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttöä tai annostelua varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on kaksi erillistä aukkoa, joista toinen kaataa tarkasti ja toisessa on ergonominen nostovipu, joka on helppo täyttää.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation ja mahdollistaa nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun. Punainen väri sopii bensiinille, keltainen dieselille, sininen kerosiinille ja vihreä öljyille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€96.76
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.18
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€122.39
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€167.19
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€102.65
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​korkeus 11-1/2 tuumaa, punainen
€110.63 / yksikkö