Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z

JUSTRITE 7110100 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen

Varastossa
Tuote: AE7WEV Malli: 7110100Ristiviite: JCN7110100, 7110100Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kuormalavan määrä100
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7110100 Type I turvasäiliö kuljettaa, annostelee ja varastoi tilapäisesti jopa 1 gallona syttyviä nesteitä turvallisesti. Sen kompakti profiili mahdollistaa helpon säilytyksen ja punainen väri osoittaa, että se on tarkoitettu bensiinille.

Ominaisuudet:

  • Tämä turvasäiliö on suunniteltu yhdellä juoksuputkella, joka mahdollistaa bensiinin tasaisen kaatamisen minkä tahansa säiliön pieneen aukkoon.
  • Suljetussa, itsestään sulkeutuvassa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka estää repeämisen. Näin voit annostella juuri tarvitsemasi määrän, kun taas itsestään tuulettuva nokka varmistaa jatkuvan virtauksen.
  • Mukana oleva polypropeenisuppilo kiinnittyy nokan kaulaan. Se voidaan taittaa ylös kaatamista varten ja alas täyttöä ja säilytystä varten.
  • Tämä tyypin I turvapurkki sisältää myös ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen, joka vähentää tulipalon ja räjähdyksen vaaraa.
  • Tukeva, kääntyvä yläkahva auttaa säiliön kuljettamisessa ja pitämään siitä tukevan otteen annostelun aikana.
  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.
  • Suuri pyöristetty kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Nämä polypropeenisuppilot voivat korvata olemassa olevat suppilot, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko, joka palvelee sekä täyttöä että annostelua.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Voivatko turvalaitteeseen tehdyt muutokset kattaa FM-hyväksynnän ja Justrite-takuun?

V. Kun teet muutoksia FM:n hyväksymiin tuotteisiin, takuu ja FM-hyväksyntä mitätöidään, koska muutos ei kuulu FM:n laadunvarmistusohjelman piiriin. Turvatuotteeseen tehdyt muutokset voivat tehdä siitä vaarallisen.

K. Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Justrite 7110100 Type I -turvapurkin kanssa?

A. Aniliini, sykloheksaani, sykloheksanoni, etanoli, etyyliasetaatti, etyylieetteri, etyleeniglykoli, polttoöljy, bensiini, heptaani, heksaani, kerosiini, metanoli, metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni, pentaani, petrolieetteri, ksyylieetteri ja tolueeni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7110100 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen
€93.75 / yksikkö