Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE2ZKL Malli: 7120100Ristiviite: JCN7120100, 7120100Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kuormalavan määrä80
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120100 Tyypin I turvatölkkiä käytetään enintään 2 gallonan syttyvien nesteiden kuljettamiseen tai varastointiin samalla kun se vähentää tulipalon vaaraa. Siinä on yksi nokka täyttöä ja kaatamista varten pieniin aukkoihin.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineen poisto, joka ilmaa 3–5 psig (0.2–0.35 bar) murtumien tai räjähdyksen estämiseksi.
  • Mukana on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka haihduttaa lämpöä ja estää takaiskun syttymisen.
  • Siinä on laukaisukahva, joka helpottaa raskaiden kuormien kuljettamista.
  • Tölkissä on suuri tarra ID-vyöhyke, jossa on kirjoitustila sisällön / osastojen sijainnin / käyttäjänimien tunnistamista varten.
  • Sen korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne on testattu perusteellisesti sen tiiviyden varmistamiseksi.
  • Luja jauhemaalattu pinta kestää kemikaaleja ja kestää kovaa käyttöä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Nämä polypropeenisuppilot kiinnitetään juoksuputken kaulaan ja ne voidaan taittaa ylös kaatamaan ja alas täyttöä ja varastointia varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka bensiiniturvalaitetta voidaan kuljettaa ajoneuvossa?

A.

  • Kiinnitä turvatölkki liikkumisen estämiseksi.
  • Tarkista, että ajoneuvo on hyvin tuuletettu.
  • Turvatölkkiä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa ajoneuvoon.
  • Kun täytät tai annostelet, poista turvatölkki ajoneuvosta.
  • Ennen kuin palautat turvatölkin ajoneuvoon, puhdista siitä roiskunut polttoaine.

K. Mitä FM-hyväksyntä tarkoittaa?

V. FM-hyväksyntä on rekisteröity OSHA:n Nationally Recognized Laboratory -ohjelmaan, joka antaa vastuun arvioida ja pitää materiaalit ja laitteet turvallisina. FM on julkaissut standardit, joiden perusteella ne arvioivat kunkin tuoteluokan turvallisuutta ja soveltuvien lakien ja suunnittelustandardien noudattamista. He myös suorittavat säännöllisesti laadunvarmistusauditointeja varmistaakseen, että tuotteet ovat samaa laatua ja mallia kuin hyväksyttäviksi lähetetyt tuotteet.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - syttyvien nesteiden varasto
  • Keltainen - dieselvarasto
  • Sininen - kerosiinivarasto
  • Vihreä - Palavien aineiden varastointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€93.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen
€101.90 / yksikkö