A Saastumisaste: 1 , Delta Tmax: 0.5 astetta C/min. , Sulakkeen käyttövirta: 1A , Sulakkeen toimintavirta: Hidas isku , Kotelon väri: Hopea , Kotelon materiaali: PA , IP-luokitus: IP00, IP54 , LED-näyttö: Yksivärinen , Max. Yhteyden poikkileikkaus: 2.5 neliömetriä , Max. Käyttöjännite: 26.4V DC- , Max. Varastointilämpötila: 55 astetta C , Max. Kytkentäjännite ohjauslähdössä: 26.4V DC- , Max. Kytkentäjännite turvalähdössä: 26.4V DC- , Min. Yhteyden poikkileikkaus: 0.08 neliömetriä , Min. Käyttölämpötila: 0 astetta C , Min. Käyttöjännite: 21.6V DC- , Min. Varastointilämpötila: 0 astetta C , Asennustyyppi: Asennuskisko , Elektronisten turvalähtöjen määrä: 1 , Redundanttien turvatulojen määrä: 4 , Toiminta-aika: 3000 ms , Ylijännite: Luokka III , Kytkettävät liittimet: Nro , Suhteellinen kosteus: 5 % - 85 % , Koko: 96 mm x 51 mm x 56 mm , Kevään terminaalit: Kyllä , Tärinänkestävyys: 10 Hz - 55 Hz