Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459

JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYH Malli: 7120110Ristiviite: 13M459

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kuormalavan määrä80
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120110 Tyypin 1 turvasäiliö soveltuu 2 gallonan syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, säilytykseen. Sitä voidaan käyttää myös varastoitujen nesteiden täyttämiseen, kuljettamiseen ja kaatamiseen öljy- ja kaasu-, kemian-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7120110 Tyypin 1 turvatölkki on varustettu itsestään sulkeutuvalla tiivistetyllä kannella, joka on jousikuormitteinen sulkeutuakseen automaattisesti täytön/kaatamisen jälkeen, mikä estää höyryjen poistumisen tai varastoitujen nesteiden läikkymisen.
  • Tässä kannessa on lisäksi positiivinen paineenalennusmekanismi, joka poistaa höyryt tulipalon sattuessa murtuman/räjähdyksen estämiseksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka on integroitu täyttö-/kaattoputkeen, joka estää ulkoisen lämmönlähteen syttymisen kaatamisen tai täytön aikana.
  • Tämän turvatölkin kääntökahva vedetään taaksepäin avatakseen kannen ja helpottaa yksikön kantamista.
  • Sen mukana tulee polypropeenisuppilo, jossa on kaksi asentoa. Suppilo pysyy pystyssä kaattaessa ja taittuu alas tölkkiä täytettäessä.
  • Tässä Justrite 7120110 Type 1 -turvapurkissa on keltainen nauha, jossa on suuri sisällön tunnistusalue, joka varoittaa mahdollisista vaaroista, osoittaa nimetyn osaston tai yksittäiset käyttäjät ja estää väärinkäytön tai yhteensopimattomien nesteiden sekoittamisen.
  • Se on punaisella värillä koodattu merkkinä bensiinin varastoinnista ja estää onnettomuudet ja ristikontaminaation.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -vaihtosuppilo: Nämä Justrite-suppilot voivat korvata tämän Justrite 7120110 Type 1 -turvatölkin mukana toimitetun viallisen tai vaurioituneen suppilon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM hyväksytty
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA-koodi 30
  • CARB-yhteensopivuus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä tämän Justrite 7120110 Type 1 -turvatölkin mukana toimitetusta suppilosta on?

A. Mukana toimitettu suppilo kiinnitetään yksikön nokan kaulaan, jotta varastoitu neste kaadetaan pieniin aukkoihin. Suppilossa on suuri pyöristetty kulho, joka estää roiskeet ja roiskeet kaatamisen aikana.

K. Mikä on Justrite 7120110 Type 1 -turvatölkin rakennusmateriaali?

A. Justrite 7120110 Tyypin 1 turvapurkissa on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne ja sivuseinämän rivat, mikä tekee siitä tiiviin, kemikaaleja kestävän, erittäin jäykän ja sopivan raskaaseen käyttöön.

K. Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 turvatölkin välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttämistä tai annostelua varten, ja tyypin II turvatölkeissä on kaksi erillistä aukkoa, joista toinen kaataa tarkasti ja toisessa on ergonominen nostovipu, joka on helppo täyttää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€93.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen
€100.17 / yksikkö