LEESON B14 laippa IEC DC metriset moottorit, täysin koteloitu


Leeson B14-laippaiset IEC DC metriset moottorit ovat ihanteellisia laitteiden, kuten hissien, kuljetinhihnojen, nostureiden ja nostureiden, ohjaukseen. Nämä moottorit soveltuvat korkean käynnistysmomentin aikaansaamiseen. Leeson tippumisenkestävät 50 hertsin moottorit soveltuvat myös ajolaitteisiin huonosti ilmastoiduissa tiloissa.

Suodattaa
Duty: S1 , Kotelo: IP54 , Muotoseikka: 1.05 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: B14 , Pakkaus: M1307020.02 , Kierto: UUDELLEEN , Palvelutekijä: 1.0 , Jännite: 180
TyyliMalliVääntömomenttiAmpeeriaKokoonpanoTyyppikehysEristysluokkakWRPMHinta (ei alv)
A
M1130141.00
54.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€637.37
B
M1130142.00
81.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€641.80
C
M1130143.00
112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€711.06
D
M1130139.00
135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€746.42

Ominaisuudet

  • Niissä on integroitu liitäntäkortti turvallisia ja lämpötiiviitä liitäntöjä varten.
  • Niissä on helposti saatavilla oleva harja kenttäpalvelun mahdollistamiseksi.
  • Niissä on valssatut teräsrungot, jotka takaavat korkean rakenteellisen lujuuden.
  • Niissä on painevaletut alumiiniset päätykilvet, joissa on teräksiset laakerointisisäkkeet kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Tarjoavatko Leeson B14 -laippaiset IEC DC metriset moottorit käännettävän pyörimisen?

Kyllä, nämä moottorit tukevat käännettävää pyörimistä. Käyttäjä voi vaihtaa moottorin suuntaa vaihtamalla vaihetta.

Kuinka usein voitelemme Leeson B14-laippaiset IEC-tasavirta-metriset moottorit?

Näissä moottoreissa on pysyvästi voideltu tiivistetty kuulalaakeri. Ne eivät vaadi voitelua edes pitkän käytön ja käytön jälkeen.

Kuinka asentaa Leeson B14 -laippa IEC DC metriset moottorit?

Näissä tasavirtamoottoreissa on kiilaakselirakenne. Kuorma kytketään moottoriin avaimella. Avain sopii moottorin akseliin ja kuormitusliitännän koloon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?