Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110

JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZYB Malli: 7110110Ristiviite: JCN7110110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kuormalavan määrä100
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7110110 Type I -turvapurkki kuljettaa, annostelee ja varastoi tilapäisesti jopa 1 gallonan syttyviä nesteitä turvallisesti ja kätevästi. Siinä on yksi nokka täyttöä ja kaatamista varten pieniin aukkoihin. Kompaktin profiilinsa ansiosta se on helppo säilyttää. Sen punainen väri osoittaa, että se on tarkoitettu käytettäväksi bensiinin kanssa.

Ominaisuudet:

  • Tämä turvapurkki on suunniteltu tiivistetyllä, itsestään sulkeutuvalla kannella, jossa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka estää repeämisen. Näin voit annostella juuri tarvitsemasi määrän, kun taas itsestään tuulettuva nokka varmistaa jatkuvan virtauksen.
  • Mukana oleva polypropeenisuppilo kiinnittyy nokan kaulaan ja taittuu ylös kaatamista varten ja alas täyttöä ja säilytystä varten.
  • Tämä tyypin I turvatölkki sisältää myös ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen, joka vähentää tulipalon ja räjähdyksen riskiä työskenneltäessä vaarallisten nesteiden kanssa.
  • Tukeva, kääntyvä yläkahva auttaa säiliön kuljettamisessa ja pitämään siitä tukevan otteen annostelun aikana.
  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.
  • Suuri pyöristetty kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko, joka palvelee sekä täyttöä että annostelua.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - syttyvien nesteiden varasto
  • Keltainen - dieselvarasto
  • Sininen - kerosiinivarasto
  • Vihreä - Palavien aineiden varastointi

K. Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Justrite 7110110 Type I -turvapurkin kanssa?

A. Aniliini, sykloheksaani, sykloheksanoni, etanoli, etyyliasetaatti, etyylieetteri, etyleeniglykoli, polttoöljy, bensiini, heptaani, heksaani, kerosiini, metanoli, metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni, pentaani, petrolieetteri, ksyylieetteri ja tolueeni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€93.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen
€95.79 / yksikkö