JUSTRITE 7150100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, punainen | AE7WGM JCN7150100, 7150100Z

JUSTRITE 7150100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE7WGM Malli: 7150100Ristiviite: JCN7150100, 7150100Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä48
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7150100 Type I turvasäiliö kuljettaa, annostelee ja varastoi tilapäisesti jopa 5 gallonaa syttyviä nesteitä turvallisesti. Siinä on yksi nokka täyttöä ja kaatamista varten pieniin aukkoihin. Tämä laite vähentää tulipalon vaaraa.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka ilmaa 3–5 psig (0.2–0.35 bar). Tämä estää murtumia tai räjähdyksiä.
  • Sen korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.
  • Luja, jauhemaalattu pinta kestää kemikaaleja ja kestää kovaa käyttöä.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja estää takaiskun syttymisen.
  • Siinä on laukaisukahva, jonka avulla käyttäjät voivat kuljettaa raskaita kuormia helposti.
  • Siinä on suuri tarra-ID-vyöhyke, jossa on kirjoitustilaa sisällön, osastojen sijainnin tai käyttäjänimien tunnistamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Nämä polypropeenisuppilot kiinnittyvät nokan kaulaan ja ne voidaan taittaa ylös kaatamista varten ja alas täyttöä ja säilytystä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka bensiiniturvalaitetta voidaan kuljettaa ajoneuvossa?

A.

  • Kiinnitä turvatölkki liikkumisen estämiseksi.
  • Tarkista, että ajoneuvo on hyvin tuuletettu.
  • Turvatölkkiä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa ajoneuvoon.
  • Kun täytät tai annostelet, poista turvatölkki ajoneuvosta.
  • Ennen kuin palautat turvatölkin ajoneuvoon, puhdista siitä roiskunut polttoaine.

K. Mitä FM-hyväksyntä tarkoittaa?

V. FM-hyväksyntä on rekisteröity OSHA:n Nationally Recognized Laboratory -ohjelmaan, joka antaa vastuun arvioida ja pitää materiaalit ja laitteet turvallisina. FM on julkaissut standardit, joiden perusteella ne arvioivat kunkin tuoteluokan turvallisuutta ja soveltuvien lakien ja suunnittelustandardien noudattamista. He myös suorittavat säännöllisesti laadunvarmistusauditointeja varmistaakseen, että tuotteet ovat samaa laatua ja mallia kuin hyväksyttäviksi lähetetyt tuotteet.

K. Voivatko turvalaitteeseen tehdyt muutokset kattaa FM-hyväksynnän ja Justrite-takuun?

V. Kun teet muutoksia FM:n hyväksymiin tuotteisiin, takuu ja FM-hyväksyntä mitätöidään, koska muutos ei kuulu FM:n laadunvarmistusohjelman piiriin. Turvatuotteeseen tehdyt muutokset voivat tehdä siitä vaarallisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, 16-7/8 tuuman korkeus, punainen | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Kääntökahva16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 10001 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/8 gallona, ​​6-3/4 tuuman korkeus, punainen | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€177.56
JUSTRITE 7120100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, punainen | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallona, ​​11-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€108.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150100 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, punainen
€91.97 / yksikkö