DAYTON Varapotkurit


Suodattaa
Terän leveys: 1.625 " , CFM @ 0.125-in. SP: 7200 , CFM @ 0.250-in. SP: 3820 , Aseman tyyppi: Suora , Avainrata: 3/16 'W ja 3/32' D , Huomautukset: Näytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi , Tyyppi: Korvaaminen
TyyliMalliPikiTerän materiaaliPora Dia.Potkurin dia.KiertoRPMCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPHinta (ei alv)
A
2ATV7
-Alumiini1 / 2 "20 "-1700--€132.01
A
2ATV6
-Alumiini1 / 2 "18 "-1075--€147.63
B
VE10D990PG
--------€325.75
Tarjouspyyntö
B
VE10D988PG
--------€180.38
Tarjouspyyntö
C
335687
--------€120.03
Tarjouspyyntö
D
VE10D989PG
--------€184.10
Tarjouspyyntö
B
VE10D984PG
--------€184.52
Tarjouspyyntö
E
41NL10
--------€58.30
Tarjouspyyntö
B
VE10D966PG
--------€182.81
Tarjouspyyntö
F
GGS_47331
--------€29.93
Tarjouspyyntö
G
VE10D962PG
--------€151.10
H
VE1LXN4BAG
--------€126.34
I
2ATB5
-Teräs1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
A
2ATW2
-Alumiini1 / 2 "24 "-1075--€195.27
A
2ATW1
-Alumiini1 / 2 "24 "-1800--€151.82
A
2KWJ4
-Alumiini1 / 2 "30 "-1075--€178.26
J
2MVX8
-Musta jauhemaalattu alumiini17mm24 "-1100/900-1/4€149.65
K
2MVY2
-Musta jauhemaalattu alumiini11.5mm30 "-1100-1/5€162.05
L
GGS_47325
--------€66.52
Tarjouspyyntö
B
VE10D964PG
--------€173.60
Tarjouspyyntö
B
VE10D965PG
--------€179.04
Tarjouspyyntö
M
GGS_47327
--------€68.03
Tarjouspyyntö
N
GGS_47551
--------€93.53
Tarjouspyyntö
O
41TH83
--------€73.79
Tarjouspyyntö
P
GGS_47332
--------€60.45
Tarjouspyyntö
Q
41TH84
--------€98.32
Tarjouspyyntö
R
3NJZ3
-Teräs1 / 2 "24 "----€253.97
S
2MVX9
-Musta jauhemaalattu alumiini17mm30 "-1100/900-1/4€194.11
T
VE10E048PG
--------€234.50
B
VE10D986PG
--------€179.17
Tarjouspyyntö
U
2MVX5
-Musta jauhemaalattu alumiini12.7mm18 "-1500-1/12€96.50
C
335685
--------€112.28
Tarjouspyyntö
V
GGS_47328
--------€31.38
Tarjouspyyntö
B
VE10D994PG
--------€486.12
Tarjouspyyntö
W
GGS_47330
--------€108.49
Tarjouspyyntö
D
VE10D992PG
--------€643.15
Tarjouspyyntö
D
VE10D970PG
--------€270.49
Tarjouspyyntö
X
GGS_47553
--------€192.64
Tarjouspyyntö
B
VE10D969PG
--------€216.58
Tarjouspyyntö
B
VE10D968PG
--------€181.66
Tarjouspyyntö
B
VE10D983PG
--------€183.30
Tarjouspyyntö
D
VE10D993PG
--------€654.23
Tarjouspyyntö
Y
VE10E025PG
--------€169.29
Z
VE10D958PG
--------€105.93
A1
GGS_47552
--------€63.54
Tarjouspyyntö
B
VE10D991PG
--------€323.57
Tarjouspyyntö
B
VE10D985PG
--------€187.99
Tarjouspyyntö
B1
GGS_47333
--------€52.59
Tarjouspyyntö
C1
GGS_47329
--------€32.35
Tarjouspyyntö
C
335686
--------€119.35
Tarjouspyyntö
B
VE10D987PG
--------€179.21
Tarjouspyyntö
D1
41NL09
--------€49.34
Tarjouspyyntö
E1
GGS_47326
--------€59.18
Tarjouspyyntö
B
VE10D967PG
--------€180.39
Tarjouspyyntö
Y
VE10E023PG
--------€136.36
F1
VE10D963PG
--------€186.19
Tarjouspyyntö
G1
2MXY3
30 °Alumiini5 / 16 "10 "CCW vastapäätä päästöjä-600-€18.98
H1
3GRE1
38 °Kipinänkestävä valettu alumiini5 / 8 "30 "CW kohti vastuuvapautta-10230-€503.55

Varapotkurit

Dayton-potkurit sopivat korvaamaan pakojärjestelmät ja ilmankiertolaitteet LVI- ja jäähdytyssovelluksissa. Näissä potkureissa on kestävät teräs- / alumiinituulettimen siivet, jotka minimoivat vetämisen ja taipumisen suurilla nopeuksilla. Tietyissä malleissa on ylimääräinen jauhemaalaus, joka helpottaa käyttöä kosteissa ympäristöissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaihtopotkureita, joita on saatavana 3- ja 4 -lapoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?