VESTIL DRUM-sarjan pinottavat rumputelineet


Suodattaa
Telineen teräksen paksuus: 1 / 4 " , Rummun koko: 55 gal. , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Korkeus: 12.75 " , Pituus: 29.88 " , Paksuus: 1 / 4 " , pysty- tai vaakasuuntainen: Vaakasuora
TyyliMalliKokoVäriMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
RUMPUTELINE-2-G
1600 lbs.HarmaaTeräs45.5 "€269.16
Tarjouspyyntö
B
RUMPUTELINE-2
1600 lbs.KeltainenTeräs45.5 "€251.87
C
RUMPU-RACK-2-SS
1600 lbs.HopeaRuostumaton teräs45.5 "€794.58
Tarjouspyyntö
D
RUMPUTELINE-3-G
2400 lbs.HarmaaTeräs71.5 "€379.24
Tarjouspyyntö
E
RUMPUTELINE-3
2400 lbs.KeltainenTeräs71.5 "€359.18
F
RUMPU-RACK-3-SS
2400 lbs.HopeaRuostumaton teräs71.5 "€1,360.06
Tarjouspyyntö

DRUM-sarjan pinottavat rumputelineet

Vestil DRUM -sarjan rumputelineet sisältävät 4-suuntaisen haarukkatrukin pääsyn, ja ne ovat ihanteellisia jopa neljän tason rumpujen säilyttämiseen. Näissä pinottavissa yksiköissä on teräksiset telineet ja laitteiston mukana pultattava kokoonpano. Näissä telineissä on vaihtoehtoja 2 ja 3 tynnyrin (55 gallonan) säilyttämiseen kerralla, ja niitä on saatavana ruostumattomasta teräksestä tai galvanoidusta rakenteesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?