HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yksinapaiset kytkimet, PresSwitch-sarja, 20A


Suodattaa
Vahvistimet AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Vain puoli johdotettu , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: määrittely , Korkeus: 1.45 " , Pituus: 3.28 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: lehdistö , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.5 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Puoli
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
HBL1281I
Ruskea€81.82
B
HBL1281
Norsunluu€81.82

Yksinapaiset kytkimet, PresSwitch-sarja, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch -sarjan yksinapaiset kytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on puolijohdotettu muotoilu johdinliitäntöjen optimoimiseksi sivuliittimen ruuvien kautta. Näillä kytkimillä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nylonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat saatavana nykyisillä luokituksilla 20A, joissa on norsunluun ja ruskeat värit Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset vaihtokytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?