A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 11265 , ANSI-leikattu grammaa: 2224 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Harmaa / musta , Mansetti: Neuloa , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Mittari: 13 Mittari Liner , vuorauksen materiaali: Kelvar (R) / Ruostumaton teräs , Puistonkestävä: Kyllä
97-009 Activarmr-viillonkestävät käsineet
Ansell ActivArmr 97-009 -sarjan viiltosuojakäsineet suojaavat työntekijöiden käsiä vähentämällä viiltojen ja hankausten riskiä. Niitä käytetään rakennus-, metalli-, auto- ja lasiteollisuudessa. Nämä raskaat käsineet suojaavat teräviltä esineiltä, teriltä ja teräväreunaisilta materiaaleilta.
Ominaisuudet
- Niissä on Ansellin patentoima Intercept-tekniikka, joka on vahvistettu ruostumattomalla teräksellä ja Dupont Kevlarilla, mikä takaa täydellisen suojan pistosilta, leikkauksilta ja hankauksilta.
- Näissä raskaissa käsineissä on vahvistetut harjanteet, jotka lisäävät kämmen- ja rystyssuojaa, mikä varmistaa joustavuuden iskuja ja teräviä vaaroja vastaan.
- Niissä on vaahtonitriilipinnoite, joka parantaa pitoa märissä tai kuivissa olosuhteissa ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja hallintaa tehtävien aikana.
- Näiden käsineiden "toisen ihon" tuntu mahdollistaa vertaansa vailla olevan kätevyyden ja tarkkuuden koko päivän mukavuuden takaamiseksi.
- Ne on varustettu säädettävällä rannekiinnikkeellä, jossa on vetokieleke ja ID-tyyppikilpi, mikä varmistaa turvallisen ja mukautettavan istuvuuden jokaiselle käyttäjälle.