Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACB4 nitriilin vaihtopyörä | AC8HAY

DAYTON 3ACB4 Nitriilin vaihtosiipipyörä

Varastossa
Tuote: AC8HAY Malli: 3ACB4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitriilin vaihtopyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 3ACB3 Nitriilin vaihtopyörä | AC8HAX 3ACB3Nitriilin vaihtopyörä€129.22
DAYTON 3ACB5 Nitriilivaihtopyörä | AC8HAZ 3ACB5Nitriilin vaihtopyörä€180.74
DAYTON 3ACC2 nitriilin vaihtopyörä | AC8HBF 3ACC2Nitriilin vaihtopyörän / holkin kokoonpano€148.44
DAYTON 3ACC3 nitriilin vaihtopyörä | AC8HBG 3ACC3Nitriilin vaihtopyörän / holkin kokoonpano€185.36
DAYTON 3ACC9 Nitriilivaihtopyörä | AC8HBN 3ACC9Nitriilin vaihtopyörän / holkin kokoonpano€357.00
DAYTON 3ACD1 Nitriilin vaihtopyörä | AC8HBP 3ACD1Nitriilin vaihtopyörän / holkin kokoonpano€336.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACB4 Nitriilin vaihtosiipipyörä
€178.43 / yksikkö