Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S59-4016Y Sekoitusventtiili 9 Gpm 30 Psi: ssä | AD3LRD 40D649

BRADLEY S59-4016Y Sekoitusventtiili 9 Gpm 30 Psi

Varastossa
Tuote: AD3LRD Malli: S59-4016YRistiviite: 40D649

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€257.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliLasilla täytetty polysulfoni
Virtausnopeus0.5-11 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kylmä)33 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiPEX
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiPEX
Kokonaiskorkeus6.5 "
kokonaisleveys2.25 "
Temp. alue59 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY S59-4000 sekoitusventtiili 4.5 Gpm 30 Psi 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 astetta 125 astetta F0.35-5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "€154.65
BRADLEY S59-4000A sekoitusventtiili 4.5 Gpm 30 Psi 5 tuuman korkeudella | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 astetta 125 astetta F0.35-5.5 gpm3 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus5"1.875 "€158.75
BRADLEY S59-4016D sekoitusventtiili 12.5 Gpm 30 Psi 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 astetta 125 astetta F0.5-15 gpm1 / 2 "MNPT / hiki1 / 2 "MNPT / hiki7"2.25 "€255.06
BRADLEY S59-4000BY sekoitusventtiili 4.5 Gpm 30 psi: ssä | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 astetta 125 astetta F0.35-5.5 gpm3 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus5"1.875 "€180.64
BRADLEY S59-4016N sekoitusventtiili 12.5 Gpm 30 Psi 7 tuuman korkeudella | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 astetta 140 astetta F0.5-15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "€276.71
BRADLEY S59-4016S sekoitusventtiili 12.5 Gpm 30 Psi: ssä | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 astetta 140 astetta F0.5-15 gpm3 / 4 "Hiki3 / 4 "Hiki6.5 "2.25 "€270.69
BRADLEY S59-4016X sekoitusventtiili 9 Gpm 30 Psi 6-1 / 2 tuuman korkeudella | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 astetta 140 astetta F0.5-11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€253.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S59-4016Y Sekoitusventtiili 9 Gpm 30 Psi
€257.29 / yksikkö