JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE

JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLE Malli: 812990
€94.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 812990 Tyypin 1 turvasäiliö soveltuu bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden kuljetukseen, annosteluun ja varastointiin. Yksikössä on teräslevyrakenne, joka parantaa korroosionkestävyyttä, ja hyvin näkyvä turvatarra, joka antaa selkeämmän ohjeen vaarasta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sinkitty liekinsammutin, joka estää liekkien leviämisen varaston sisällä, mikä estää tulen tunkeutumisen, räjähdyksen tai merkinnän järjestelmään.
  • Tässä yksikössä on yksiaukkoinen muotoilu helpottamaan täyttöä ja teräskahva, joka kestää jopa 2 gallonan kuormia, mikä takaa sujuvan kuljetuksen.
  • Siinä on jousikuormitteinen, tiivistetty kansi, joka tiivistyy automaattisesti kahvan vapauttamisen jälkeen ja suojaa roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 830990 & 835990 Vaihtosuppilot: Nämä suppilot ovat yhteensopivia näiden turvatölkkien kanssa syttyvien nesteiden helpottamiseksi ajoneuvoihin tai laitteisiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF 812990F2 gal.Teräspunainen€104.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH 812990YF2 gal.TeräsKeltainen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ 8159905 gal.Teräspunainen€103.99
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK 815990F5 gal.Teräspunainen€113.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM 815990YF5 gal.TeräsKeltainen€113.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs
€94.75 / yksikkö