Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8037-04-04 Muunnosadapteri messinki 1/4 tuumaa | AD6WXZ 4CCN7

ADAPT-ALL 8037-04-04 Muunnossovitin messinki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WXZ Malli: 8037-04-04Ristiviite: 4CCN7
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
€32.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosadapteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FBSP
Kuusiokoko13 / 32 "
Pituus1.031 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.13 / 32 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8037-02-02 muunnosadapteri messinki 1/8 tuumaa | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "€25.00
ADAPT-ALL 8037-06-06 muuntosovitin messinki 3/8 tuumaa | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "€66.77
ADAPT-ALL 8037-08-08 muunnossovitin messinki, 1/2 tuumaa | AD6WYB 4CCN9 8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "€95.39
ADAPT-ALL 8037-12-12 -muunnosadapteri messinki 3/4 tuumaa | AD6WYC 4CCP1 8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "€135.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8037-04-04 Muunnossovitin messinki 1/4 tuumaa
€32.41 / yksikkö