JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF

JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLF Malli: 812990F
€104.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 815990 Tyypin 1 turvatölkki on ihanteellinen syttyvien nesteiden täyttämiseen, kaatamiseen ja siirtämiseen öljy- ja kaasu-, kemian-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Jobox 812990F Tyypin 1 turvapurkissa on teräslevyrakenne korroosionkestävyyden ja jäykkyyden vuoksi.
  • Tämän turvatölkin kahva on valmistettu raskaasta putkimaisesta teräksestä, jotta yksikköä on helppo kuljettaa.
  • Siinä on yksi aukko, joka sopii varastointisovelluksiin ja jota voidaan käyttää pienempiin aukkoihin kaatamiseen ilman roiskeita ja roiskeita.
  • Sen mukana tulee jousikuormitteinen, tiivistetty kansi, joka estää höyryjen poistumisen tai varastoitujen nesteiden läikkymisen kahvan vapauttamisen jälkeen.
  • Se on varustettu sinkityillä liekinsammuttimilla, jotka estävät ulkoisen syttymisen kaatamisen/täytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tyypin 1 turvatölkit eroavat tyypin 2 turvatölkeistä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttämistä ja annostelua varten. Tyypin II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen sisällön kaatamista varten.

K. Mitä hyötyä tämän Jobox 812990F Type 1 -turvatölkin ympärillä olevasta turvanauhasta on?

A. Tämän Jobox 812990F Type 1 -turvatölkin ympärillä oleva hyvin näkyvä turvanauha on varoitustarra mahdollisista vaaroista. Siinä on myös erilaisia ​​turvatölkin sertifikaatteja ja teknisiä tietoja.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation ja mahdollistaa nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE 8129902 gal.Teräspunainen€94.75
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH 812990YF2 gal.TeräsKeltainen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ 8159905 gal.Teräspunainen€103.99
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK 815990F5 gal.Teräspunainen€113.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM 815990YF5 gal.TeräsKeltainen€113.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs
€104.33 / yksikkö