JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK

JOBOX 815990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLK Malli: 815990F
€113.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 815990F Tyypin I turvatölkkiä käytetään syttyvien nesteiden varastointiin ja kaatamiseen. Tämä turvallisuus voi vähentää tulipalon ja räjähdyksen vaaraa nesteitä varastoitaessa ja kaataessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräslevyrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä tyypin I turvatölkissä on sinkityt liekinsammuttimet, jotka estävät syttymisen haihduttamalla lämpöä.
  • Se on varustettu jousikuormitteisella kannella (jossa on tiiviste), joka sulkeutuu automaattisesti kahvan vapauttamisen jälkeen.
  • Siinä on putkimainen teräskahva, joka helpottaa siirrettävyyttä, ja mukana tulee erittäin näkyvä turvamerkintä turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on yksi aukko ja sitä voidaan käyttää kaatosuppiloiden kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 1 erillistä aukkoa kaatoa ja täyttöä varten.

K. Millaisia ​​kemikaaleja tulee säilyttää turvatölkeissä?

V. Nämä tölkit ovat ihanteellisia palavien tai syttyvien nesteiden, kuten dieselin, propaanin, bensiinin, metanolin ja aniliinin, säilytykseen.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation ja mahdollistaa nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE 8129902 gal.Teräspunainen€94.75
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF 812990F2 gal.Teräspunainen€104.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH 812990YF2 gal.TeräsKeltainen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ 8159905 gal.Teräspunainen€103.99
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM 815990YF5 gal.TeräsKeltainen€113.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 815990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs
€113.29 / yksikkö