YELLOW JACKET Lämpöpumpun jakotukin painemittarit


YELLOW CACKET lämpöpumpun jakotukin painemittarit kuvaavat lämpöpumppuun kulkevan ilman määrää. Nämä mittarit ovat hyödyllisiä jäähdytys- ja LVI-järjestelmissä.

Suodattaa
Yhteyden koko: 1/8 "MPT , Halkaisija: 3.125 " , Mittarin tyyppi: Nestemäinen , Työpaine: 800 PSI
TyyliMalliVäriTyyppiHinta (ei alv)
A
49142
sininenMatala sivu€56.94
B
49141
punainenKorkea puoli€58.16

Ominaisuudet

  • YELLOW JACKET -painemittareissa on suuret 3.125 tuuman mittakellot havaintojen helpottamiseksi.
  • Niissä on nylontiivisteet vuotojen välttämiseksi mittausten aikana.
  • Tuotemerkki tarjoaa korkean ja matalan puolen mittarit lämpöpumpun paineiden ja siirtymien lukemiseen lämmitys- tai jäähdytystilassa.
  • Näissä lämpöpumppumittareissa on särötön tekniikka ja messinkinen ylijännitesuoja, joka minimoi neulan sykkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • KELTAINEN TAKKI 49100 Replacement Crystal: Tämä kristalli korvaa olemassa olevan vääntyneen / kuluneen kristallin selkeiden havaintojen saamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden jakotukin painemittarien alue?

0-800 psi.

Mikä on näiden painemittareiden tarkkuus?

+/-1 %.

Mikä on jäähdytysjärjestelmän ylä- ja alapuoli?

Matalapaine eli matala puoli on osa, jossa kylmäaine imee lämpöä haihtuessaan. Korkeapaine tai korkea puoli on jäähdytysjärjestelmän osa, jossa kylmäainehöyry vapauttaa lämpöä tiivistyessään takaisin nesteeksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?