JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM

JOBOX 815990YF turvasäiliö Dieselille, 5 gal., keltainen, teräs

Tuote: CM9GLM Malli: 815990YF
€113.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 815990YF Tyypin 1 turvasäiliö on ihanteellinen dieselin täyttöön, kuljetukseen ja kaatoon kemikaalien, öljyn ja kaasun, autoteollisuuden, valmistuksen sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Tämä keltainen turvatölkki tarjoaa 5 gallonan säilytyskapasiteetin turvareservi mukaan lukien.

Ominaisuudet:

  • Jobox 815990YF Tyypin 1 turvatölkki on valmistettu teräslevyteräksestä, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja jäykkyyden raskaan käytön aikana.
  • Sen jousikuormitteinen, tiivistetty kansi sulkeutuu automaattisesti estääkseen höyryjen poistumisen tai varastoitujen nesteiden läikkymisen kahvan vapauttamisen jälkeen.
  • Tämä Crescent Jobox -turvapurkki sisältää turvareservin (kapasiteetin rajoissa) sisällön laajentamista varten lämpimissä ympäristöissä.
  • Siinä on sinkityt liekinsammuttimet, jotka estävät ulkoisen syttymisen kaatamisen tai täytön aikana.
  • Tätä lujasta putkimaisesta teräksestä valmistettua turvatölkin kahvaa käytetään laitteen kuljettamiseen helposti.
  • Siinä on yksi aukko, jota suositellaan säilytyssovelluksiin, mutta sitä voidaan käyttää kaatamaan pienempiin aukkoihin ilman roiskeita ja roiskeita, kun se on kiinnitetty suppiloon (sisältyy tämän laitteen mukana).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Joboxin vaihtosuppilo: Nämä Jobox-suppilot ovat ihanteellisia korvaamaan tämän Jobox 815990YF Type 1 -turvatölkin vaurioituneet tai vanhat suppilot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä tämän Jobox 815990YF Type 1 -turvatölkin ympärillä olevasta nauhasta on?

V. Tämän Jobox 815990YF Type 1 -turvatölkin ympärillä oleva hyvin näkyvä turvanauha on varoitustarra mahdollisista vaaroista.

K. Mitä eroa on tyypin 1 turvatölkkien ja tyypin 2 turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttämistä ja annostelua varten. Sitä vastoin tyypin II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen sisällön kaatamista varten.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation ja mahdollistaa nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun. Keltaiset tölkit sopivat dieselin säilytykseen, kun taas punaiset tölkit säilyttävät maaleja, musteita tai helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE 8129902 gal.Teräspunainen€94.75
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF 812990F2 gal.Teräspunainen€104.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH 812990YF2 gal.TeräsKeltainen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ 8159905 gal.Teräspunainen€103.99
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK 815990F5 gal.Teräspunainen€113.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 815990YF turvasäiliö Dieselille, 5 gal., keltainen, teräs
€113.29 / yksikkö