JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ

JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs

Tuote: CM9GLJ Malli: 815990
€103.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 815990 Tyypin 1 turvatölkki soveltuu palavien nesteiden kuljetukseen, täyttämiseen ja kaatamiseen öljy- ja kaasu-, kemian-, valmistus-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa. Tämä tyypin 1 turvatölkki tarjoaa 5 gallonan säilytyskapasiteetin.

Ominaisuudet:

  • Jobox 815990 Tyypin 1 turvatölkki on valmistettu teräslevyteräksestä erinomaisen korroosionkestävyyden ja jäykkyyden saavuttamiseksi.
  • Siinä on jousikuormitettu, tiivistetty kansi, joka sulkeutuu automaattisesti estääkseen höyryjen poistumisen tai varastoitujen nesteiden läikkymisen kahvan vapauttamisen jälkeen.
  • Se on varustettu sinkityillä liekinsammuttimilla, jotka estävät ulkoisen syttymisen kaatamisen/täytön aikana.
  • Tämän turvatölkin kahva on valmistettu raskaasta putkimaisesta teräksestä, jotta yksikköä on helppo kuljettaa.
  • Siinä on yksi aukko, joka sopii varastointisovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää kaatamaan pienempiin aukkoihin ilman roiskeita ja roiskeita, kun se on liitetty suppiloon (sisältyy tämän laitteen mukana).

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL / ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttämistä ja annostelua varten. Tyypin II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, yksi täyttöä ja toinen sisällön kaatamista varten.

K. Mitä hyötyä tämän Jobox 815990 Type 1 -turvatölkin ympärillä olevasta nauhasta on?

A. Tämän Jobox 815990 Type 1 -turvatölkin ympärillä oleva hyvin näkyvä turvanauha on varoitustarra mahdollisista vaaroista.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää onnettomuudet ja ristikontaminaation ja mahdollistaa nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE 8129902 gal.Teräspunainen€94.75
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF 812990F2 gal.Teräspunainen€104.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH 812990YF2 gal.TeräsKeltainen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK 815990F5 gal.Teräspunainen€113.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM 815990YF5 gal.TeräsKeltainen€113.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs
€103.99 / yksikkö