JOBOX 812990YF turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLH

JOBOX 812990YF turvasäiliö Dieselille, 2 gal., keltainen, teräs

Tuote: CM9GLH Malli: 812990YF
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 812990YF Tyypin 1 turvatölkkiä käytetään syttyvien nesteiden ja polttoaineen turvalliseen säilytykseen/siirtoon. Tämä turvasäiliö soveltuu öljy- ja kaasu-, kemian-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tämän Jobox 812990YF Type 1 -turvatölkin teräslevyrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Se on varustettu jousikuormitetulla kannella (jossa on tiiviste), joka tiivistyy automaattisesti estääkseen sisällä olevan nesteen roiskumisen, ja siinä on putkimainen teräskahva siirrettävyyden helpottamiseksi.
  • Tämän turvallisuuden sinkityt liekinsammuttimet voivat estää syttymisen haihduttamalla lämpöä.
  • Tässä turvassa voi olla hyvin näkyvä turvamerkintä turvallisuuden lisäämiseksi, ja sitä voidaan käyttää kaatosuppiloiden kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä näiden turvatölkkien värikoodaus määrittää?

V. Näiden turvatölkkien värikoodaus estää ristikontaminaation ja onnettomuudet ja mahdollistaa nesteiden organisoinnin, erottelun ja tunnistamisen.

K. Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 1 erillistä aukkoa kaatoa ja täyttöä varten.

K. Millaisia ​​kemikaaleja voidaan säilyttää turvatölkeissä?

V. Nämä tölkit ovat ihanteellisia palavien tai syttyvien nesteiden, kuten dieselin, propaanin, bensiinin, metanolin ja aniliinin, säilytykseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliVäriHinta
JOBOX 812990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLE 8129902 gal.Teräspunainen€94.75
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990F Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 2 gal., punainen, teräs | CM9GLF 812990F2 gal.Teräspunainen€104.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 812990Y Turvapurkki Dieselille, 2 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLG 812990Y2 gal.TeräsKeltainen€105.46
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990 Turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLJ 8159905 gal.Teräspunainen€103.99
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990F turvapurkki bensiinille ja syttyville nesteille, 5 gal., punainen, teräs | CM9GLK 815990F5 gal.Teräspunainen€113.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990Y Turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLL 815990Y5 gal.TeräsKeltainen€117.87
Tarjouspyyntö
JOBOX 815990YF turvapurkki Dieselille, 5 gal., Keltainen, Teräs | CM9GLM 815990YF5 gal.TeräsKeltainen€113.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 812990YF turvasäiliö Dieselille, 2 gal., keltainen, teräs