LASCO Kytkimet


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Vaatimustenmukaisuus: ASTM , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 40
TyyliMalliVäriYhteyden tyyppieräPituusMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
477007BC
--Kytkin---€0.53
B
43000745
--Kytkin---€1.42
A
477010
--Kytkin---€0.88
A
477005BC
--Kytkin---€0.34
C
4129007
--Kytkin---€1.50
B
43000545
--Kytkin---€0.83
C
4129005
--Kytkin---€1.19
D
429012BC
--Kytkin---€1.17
E
1429-101
HarmaaliiteKytkin3.31 "280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"€1.86
E
1429212
HarmaaliiteKytkin3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"€3.47
E
1429167
HarmaaliiteKytkin3.29 "-1-1/4" x 3/4"€3.70
F
1429-012
HarmaaliiteKytkin-200 psi @ 72 astetta F1.25 "€2.24
F
1429-010
HarmaaliiteKytkin-200 psi @ 72 astetta F1"€1.51
G
1429-020
HarmaaliiteKytkin3.8mm170 psi @ 73 astetta F2"€4.83
E
1429-130
HarmaaliiteKytkin3.25 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 1/2"€2.53
E
1429-131
HarmaaliiteKytkin3.29 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4"€1.86
G
1429030
HarmaaliiteKytkin6.21 "-3"€17.68
F
1429-005
HarmaaliiteKytkin-200 psi @ 72 astetta F1 / 2 "€1.08
E
1429-251
HarmaaliiteKytkin4.08 "170 psi @ 73 astetta F2 "x 1-1 / 2"€5.39
E
1429-211
HarmaaliiteKytkin3.7 "200 psi @ 73 astetta F1-1 / 2 "x 1"€4.25
F
1429-007
HarmaaliiteKytkin-200 psi @ 72 astetta F3 / 4 "€2.10
H
1429129
HarmaaAseta x kaksoiskierreKytkin2.93 "-1"€2.95
I
1429099
HarmaaAseta x kaksoiskierreKytkin2.93 "-3 / 4 "€2.36
G
1429040
HarmaaliiteKytkin6.87 "-4"€22.34
E
1429-168
HarmaaliiteKytkin3.48 "220 psi @ 73 astetta F1-1 / 4 "x 1"€3.03
J
429060
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin7.29 "-6"€29.48
K
429251
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin3.13 "-2 "x 1-1 / 2"€3.64
J
429015BC
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.73 "-1.5 "€1.61
J
429025
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.03 "-2.5 "€4.46
J
429010BC
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.08 "450 psi @ 73 astetta F1"€0.77
J
429040
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.24 "-4"€9.86
K
429101
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"€0.87
J
429030
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.21 "-3"€8.66
L
430010
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin2.04 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.72
J
429012
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.62 "-1.25 "€1.26
L
430005
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin1.7 "-1 / 2 "€0.71
L
430007
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin1.97 "-3 / 4 "€1.48
K
429131
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.11 "450 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4"€1.39
J
429007BC
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.7 "-3 / 4 "€0.55
J
429003
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.61 "-3 / 8 "€1.09
J
429020BC
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.84 "-2"€2.65
M
010 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin5.74 "150 psi 73 ° F: ssa1"€12.52
K
429212
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkimen vähentäminen2.77 "-1-1/2" x 1-1/4"€2.36
K
429422
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.65 "-4 "x 3"€21.59
K
429532
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin6.64 "-6 "x 4"€28.07
K
429585
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin9.06 "-8 "x 6"€69.71
L
430020
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin2.53 "-2"€10.29
L
430101
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin1.54 "-3 / 4 "x 1 / 2"€2.39
L
430131
ValkoinenFNPT x FNPTKytkin1.79 "450 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4"€2.63
M
020 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin8.54 "150 psi 73 ° F: ssa2"€34.99
J
429005BC
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.67 "-1 / 2 "€0.42
M
007 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin5.5 "150 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€10.68
M
015 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin6.98 "150 psi 73 ° F: ssa1.5 "€23.13
M
012 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin6.82 "150 psi 73 ° F: ssa1.25 "€23.85
M
005 CUF
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin5.04 "150 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€10.08
J
429080
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin9.27 "-8"€53.17
J
429050
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin6.26 "-5"€14.60
K
429168
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.54 "-1-1 / 4 "x 1"€2.31
K
429338
ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.06 "-3 "x 2"€17.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?