JOBOX 7930240 Sänkylaatikko, 30 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKF

JOBOX 7930240 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKF Malli: 7930240
€838.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7930240 -aluslaatikko voidaan kiinnittää kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeillä ja se soveltuu työkalujen ja laitteiden, kuten hydraulisten tunkkien, pihtien, ruuvimeisselien ja ajoneuvojen varaosien säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Jobox 7930240 -aluslaatikossa on kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo työkalujen turvallisuuden takaamiseksi sekä vahvistettu nokkalukko pyörivällä T-kahvalla.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi varmistavat helpon lastauksen/purkamisen ja lukon kotelo suojaa lukon osia ja antaa samalla lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on lujat ovikaapelit pidentävät käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Jobox 7930240 -aluslaatikko ihanteellinen sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, siinä on pidennetty sadekouru ja polttimomuotoinen auton säänpoisto, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7930240 -aluslaatikko?

V. Tämän Jobox-sänkylaatikon lukituskahva pitää laatikon kannen suljettuna ja sitä voidaan vetämällä kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet asennetaan ensin trukin runkoon ja sitten aluslaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7930240 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs
€838.57 / yksikkö