Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 5340-3/8HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 3/8 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa | AB3JZH 1TVX3

E JAMES & CO 5340-3/8HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 3/8 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3JZH Malli: 5340-3/8HGXTAPERistiviite: 1TVX3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen500%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5918
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusTyyppiHinta
E JAMES & CO 5340-1/32HGX Kumi Buna-nitriili 1/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 32 "Korkea arvosana€3.47
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX Kumi Buna-nitriili 1/16 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 16 "Korkea arvosana€5.85
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX Kumi Buna-nitriili 3/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 32 "Korkea arvosana€12.05
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX Buna-nitriilikumi 1/8 tuumaa, paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 8 "Korkea arvosana€12.04
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX Kumi Buna-nitriili 1/4 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 4 "Korkea arvosana€27.14
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Kumi Buna-nitriili 3/8 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 8 "Korkea arvosana€31.15
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX Buna-nitriilikumi, 1/2 tuumaa, paksuus 2 x 36 tuumaa | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"tavallinen500%225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 2 "Korkea arvosana€33.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/8HGXTAPE Kumi Buna-nitriili 3/8 tuumaa Paksuus 2 x 36 tuumaa
€35.77 / yksikkö