DAYTON Vaihdemoottorit, 115 / 105VAC, kääntyvä


Suodattaa
laakerit: Pallo kotelossa ja moottorissa , Jarru: 5X400 , Vaihteistokotelon materiaali: sinkkiseos , Vaihteistotyyppi: Mato , Asunto: Alumiinivalu , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Avaimen koko: 3 / 16 "x 3 / 16" , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennus: Kaikki asennot paitsi syöttömoottorin akseli ylöspäin , vaihe: 1 , Käännettävän akselin lähtö: Kyllä , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Huuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Palvelutekijä: 1 , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115 / 105 VAC
TyyliMalliVoiteluKondensaattori vaaditaanLiiteMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta (ei alv)
A
1XFY3
Rasva täytetty2MDV3TENV22 tuumaa - lb868.37 "60 lb76 ja 100€1,058.93
A
1XFY5
Rasva täytetty2MDV5TENV55 tuumaa - lb439.68 "110 lb31 ja 50€1,029.85
A
1XFY7
Rasva täytetty2MDV5TENV23 tuumaa - lb1739.68 "70 lb151 ja 200€1,022.32
A
1XFY2
Rasva täytetty2MDV3TENV21 tuumaa - lb438.37 "70 lb31 ja 50€899.86
B
1XFY9
Öljy täytetty2MDV9TEFC77 tuumaa - lb4310.87 "110 lb31 ja 50€953.06
B
1XFZ1
Öljy täytetty2MDV9TEFC68 tuumaa - lb5710.87 "100 lb51 ja 75€936.63
B
1XFZ2
Öljy täytetty2MDV9TEFC55 tuumaa - lb8610.87 "90 lb76 ja 100€984.38
B
1XFZ3
Öljy täytetty2MDV9TEFC31 tuumaa - lb17310.87 "70 lb151 ja 200€993.79

Vaihdemoottorit, 115 / 105VAC, kääntyvä

Daytonin AC-vaihdemoottorit tarjoavat tarpeeksi voimaa, joka tarvitaan useiden suuritehoisten laitteiden, kuten hissien, pumppujen, röntgenlaitteiden, vedenpehmentimien, huvilaitteiden, venttiilitoimilaitteiden, näyttöjen, turvajärjestelmien, elintarvikelaitteiden ja lääketieteellisten pöytien, käyttämiseen. Nämä yksiköt koostuvat moottorista, vaihteesta ja laakereista, jotka yhdessä muodostavat korkean vääntömomentin suhteellisen alhaisella nopeudella, mikä takaa hiljaisen toiminnan. Niissä on painevalettu alumiinirunko, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja huulityyppinen tiiviste (asennettu tulo- ja lähtöakseleille), joka säilyttää voitelun ja estää epäpuhtauksien pääsyn sisään. Niissä on lisäksi TENV/TEFC-kotelo, joka pitää moottorin turvassa ylikuumenemiselta ja kosteudelta. Valitse laajasta valikoimasta näitä AC-vaihdemoottoreita, jotka ovat saatavilla 12-72 in-lb:n käynnistysmomenteilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?