VESTIL DRUM-sarjan kallistettavat rumpunuket


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 3" , Väri: Hopea , Rummun koko: 30 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäläpimitta: 23.5 " , Max. Kallistuskulma: 10 astetta , Pyörien lukumäärä: 4 , Vetohihnan pituus: 48 " , Kallistuskulma: 10 astetta , Kallistuskapasiteetti: 200 lbs. , Kallistusominaisuus: Kyllä
TyyliMalliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKahva mukanakahvan pituusKorkeusHinta (ei alv)
A
RUMPU-QUAD-H-TLT
900 lbs.Kova kumi1 1 / 4 "Kyllä48 "6.25 "€200.36
B
DRUM-TRI-H-TLT
900 lbs.Teräs1 1 / 4 "Ei-5.88 "€214.70
C
RUMPU-DRH-HR-TLT
1000 lbs.Kova kumi0.25 "Kyllä36 "6.25 "€264.85
D
DRUM-TRI-C-TLT
1200 lbs.Teräs1.13 "Ei-5.88 "€256.09
E
DRUM-QUAD-C-TLT
1200 lbs.Valurauta1 1 / 4 "Kyllä48 "6.06 "€207.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?