KERN AND SOHN FXN-N-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 240 280 120 mm , Kotelon korkeus: 120 mm , Kotelon pituus: 280 mm , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg, lb, oz , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25
B
FXN 6K-3N
+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25
C
FXN 10K-3N
+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€553.25
D
FXN 30K-3N
+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?