Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-125-2 Tyhjä D 1/8 tuuman halkaistu L 3/8 tuuman kokonaispituus 2 tuumaa | AA7DGU 15U364

MICRO 100 RS-125-2 tyhjä D 1/8 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DGU Malli: RS-125-2Ristiviite: 15U364

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija1 / 8 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Jaettu pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKokonaispituusHinta
MICRO 100 RS-125-13 Tyhjä D 1/8 tuuman halkaistu L 3/8 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DGT 15U363 RS-125-13Yksi3"€25.53
MICRO 100 RS-125-23 Tyhjä D 1/8 tuuman halkaistu L 3/8 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DGV 15U365 RS-125-23Kaksinkertainen3"€33.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-125-2 tyhjä D 1/8 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa
€29.69 / yksikkö