BUSSMANN 5 x 20 mm lasi- ja keraamiset sulakkeet: GMD-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasi , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 5mm , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gouldin pääsihteeristö, Littelfuse 239 , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Pituus: 20ft. , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Aikaviive , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
GMD-1.6-R
1-6 / 10A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€31.19
A
GMD-1.5-R
1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€29.11
B
GMD-1.25-R
1.25100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€38.44
A
GMD-1-R
1A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€30.95
A
GMD-2.5-R
2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€30.98
A
GMD-2-R
2A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€29.96
A
GMD-3-R
3A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€29.30
B
GMD-4-R
4A200A 250 VAC, 10KA 125 VAC5€36.89
A
GMD-125-R
125mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€53.62
C
GMD-150-R
150mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€54.04
A
GMD-250-R
250mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€54.04
A
GMD-300-R
300mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€53.62
C
GMD-315-R
315mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€53.34
C
GMD-400-R
400mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€49.44
A
GMD-500-R
500mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€31.19
B
GMD-600-R
600mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€41.86
B
GMD-630-R
630mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€41.59
B
GMD-750-R
750mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€41.51
B
GMD-800-R
800mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€41.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?