Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12912.180.0150 Lukitusmutteri M18 x 1.50 Luokka 8 Terässinkitty PK50, 50PK | AH7VLB 38DJ17

GRAINGER M12912.180.0150 lukkomutteri M18 x 1.50 luokka 8 terässinkitty PK50, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VLB Malli: M12912.180.0150Ristiviite: 38DJ17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus18mm
MutteriYlälukko
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.381
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12912.180.0150 lukkomutteri M18 x 1.50 luokka 8 terässinkitty PK50, 50PK
€109.44 /pakkaus