CENTURY Karbonaattoripumpun moottorit


Suodattaa
laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5.7 " , Käyttömäärä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 5 13 / 16 " , Hz: 60 Hz , Max. Ympäristön lämpötila: 104 astetta F , Moottorisovellus: Pumppu , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: avoin , Moottorin alisovellus: Karbonaattori pumppu , Moottorin lämpösuojaus: auto , NEMA Design: Ei eristetty , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 5 / 16 "
TyyliMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
CB2054AD
115/230 V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€441.91
B
CB2024AV1
115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "€573.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?