Enerpac RCS-502 hydraulisylinteri toimii lineaarisena toimilaitteena, joka tarjoaa yksisuuntaisen iskun ja voiman offshore- ja meritekniikan sovelluksissa. Se on ihanteellinen käytettäväksi ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarvike- ja tuotantoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Enerpac RCS-502 yksitoiminen hydraulisylinteri on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
- Siinä on uritettu männänpää, jossa on kierrereiät asennusta varten.
- Tämä Enerpac hydraulisylinteri RCS502 on varustettu männänpyyhkimellä, joka vähentää likaa ja pidentää sylinterin käyttöikää, CR-400-liittimen ja pölysuojuksen lisäksi.
- Siinä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely, joka vähentää ruostetta ja korroosiota paljailla pinnoilla ja rakenteellista jäykkyyttä.
- Tässä Enerpac RCS-502 hydraulisylinterissä on ainutlaatuinen GR2-laakerirakenne, joka vähentää kulumista ja pidentää tuotteen käyttöikää.
- Sitä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CATS53 kallistettava satula: Se mahdollistaa säädettävät kallistuskulmat, mikä lisää joustavuutta ja tarkan asennon raskaiden kuormien nostamiseen tai kallistamiseen helposti ja tarkasti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tarkoitamme männän sylinterillä?
A. Hydraulisylinteriä männän kanssa tai ilman sitä kutsutaan mäntäsylinteriksi.
K. Mitä erilaisia hydraulisylintereitä on?
A. Yksitoimiset, kaksitoimiset, tandem-hydrauliset ja teleskooppiset/toimiset hydraulisylinterit ovat 4 erityyppistä hydraulisylinteriä.
K. Mitä nestettä käytetään hydraulisylintereissä?
A. Hydraulineste on kokoonpuristumaton öljy tai neste, jota käytetään hydraulisissa koneissa ja laitteissa voimansiirtoon. Vaikka tämän hydraulinesteen luomiseen voidaan käyttää lukuisia aineita, se on tyypillisesti valmistettu mineraalista, öljystä, vedestä tai synteettisistä materiaaleista.
K. Mikä on Enerpac RCS-502 hydraulisylinterin suurin kantavuus?
V. Tämän hydraulisylinterin maksimikantavuus on 48.1 tonnia.
K. Onko Enerpac RCS502 sylinteri yksi- vai kaksitoiminen?
A. Enerpac RCS-502 hydraulisylinteri on yksitoiminen sylinteri, mikä tarkoittaa, että se käyttää hydraulista painetta männän pidentämiseen, mutta luottaa jousen ulkoiseen voimaan vetääkseen männän takaisin.