MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN0155 Moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 208-230v Ei mitään | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/208-230v Ei mitään

Varastossa
Tuote: AD6NXT Malli: 5KC49PN0155Ristiviite: 46N387 / C235

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus68%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 15 / 16 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon 5KC49PN0155 moottoria käytetään vannesahoissa, porakoneissa, tuulettimissa, maatalouslaitteissa ja kesätuulettimissa. Se muuntaa vaihtovirran vääntömomentiksi mekaanisten kuormien ohjaamiseksi. Tämä vääntömomentti on vääntö- tai pyörimisvoiman mitta.

Ominaisuudet:

  • Marathon 5KC49PN0155 -moottorissa on pysyvästi voideltu, kaksoistiivistetyt kuulalaakerit sujuvan liikkeen, pidennetyn moottorin käyttöiän ja moottorin kitkan vähentämiseksi.
  • Siinä on avoin tippumaton kotelo, joka mahdollistaa ulkoisen ilmanvirtauksen moottorin käämien läpi, jotta se pysyy viileänä jatkuvan käytön aikana.
  • Tämä luokan B eristetty yksikkö on yksivaiheinen, ja sen maksiminopeus on 1800 rpm.
  • Se mahdollistaa telineen asennuksen joko vaaka- tai pystysuunnassa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Malli on varustettu joustavilla rengaskiinnikkeillä, jotka pitävät moottorin ripustettuna, mikä vähentää tärinää ja melua moottorin käynnistyksen aikana.
  • Tässä teräsrakenteisessa moottorissa on kiilattu akseli, joka pyörii myötä-/vastapäivään.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaihemoottoreilla?

A.

  • Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

K. Mikä on kiilaakselin tarkoitus?

V. Akselin kiila on metallipala, joka yhdistää pyörivän koneen elementin akseliin. Se mahdollistaa vääntömomentin siirron ja estää suhteellisen pyörimisen kahden osan välillä.

K. Mitä luokan B eristys tarkoittaa?

A. Moottoreissa on luokan B eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 celsiusasteen lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysKehysmateriaaliMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XKaikki kulmat56TeräsAvainautoTelineen pohja1725/142575.2%€874.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KC48UN6052 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja1140-€1,045.37
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26 Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vaakasuora48Valssattu teräsTasainenEi eristettyTelineen pohja1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26X Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Moottori 3/4 hv 1725 rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja172568%€662.13
MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN6051 Moottori 1/3 Hv 1140 Rpm 115 / 230v Ei mitään | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vaakasuora56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja114050%€792.09
MARATHON-MOOTTORIT 5KC49PN6051X -moottori 1/3 hv 1140 rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja114050%€826.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Moottori 1/2 hv 1725 rpm 115/208-230v Ei mitään
€615.38 / yksikkö