ENERPAC RCS matalan korkeuden hydraulisylinteri


Enerpac RCS matalakorkuiset hydraulisylinterit on suunniteltu matalan profiilin sovelluksiin nesteen nostamiseen, vetämiseen, työntämiseen, taivutukseen ja pitämiseen matalalla. Näitä hydraulisylintereitä käytetään maatalous-, ilmailu-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä kaivosteollisuudessa.

Suodattaa
Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Suorittaa loppuun: maalannut , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Männän tyyppi: Vankka , Satula Max. Kallistuskulma: 5 astetta
TyyliMalliValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräBase Advance PortiinDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäHinta (ei alv)
A
RCS-101
0.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "€949.10
A
RCS-201
1.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "€1,334.81
A
RCS-502
1.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "€1,934.98
A
RCS-302
1.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "€1,616.66
A
RCS-1002
1.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "€2,819.50

Toimintamekanismi

  • Kun neste pakotetaan sylinterin sisään, niiden sisään muodostuu paine sylinterin männän pidentämiseksi. Tämä nostaa kuorman vaaditulle korkeudelle.
  • Käytetyn voiman nopeus ja säätöaste määräytyvät pumpun tyypin ja venttiilin ohjauksen mukaan.

Ominaisuudet

  • Näissä hydraulisylintereissä on kevyt ja matalaprofiilinen rakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
  • Ne on päällystetty paistetulla emaliviimeistelyllä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä hydraulisylinterit on varustettu uritetulla männänpäällä, jossa on kierrereiät kallistuvien satuloiden asentamista varten.
  • Niissä on mäntäpyyhin likaantumisen ja kestävyyden estämiseksi.
  • Näissä matalaprofiilisissa hydraulisylinterissä on lisäksi yksitoiminen jousipalautus nesteen nostamista/työntämistä varten.
  • Ne on integroitu pinnoitetuilla teräsmännillä lisäämään sitkeyttä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME 30.1

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden matalakorkuisten hydraulisylintereiden suurin käyttöpaine?

10000 psi.

Mitä kytkintä näissä hydraulisylintereissä käytetään?

Näissä sylintereissä käytetään CR-400-liitintä nopean ja turvallisen liitännän aikaansaamiseksi, mikä mahdollistaa maksimivirtauksen 35 litraa minuutissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?