Enerpac RCS-1002 matalakorkuista hydraulisylinteriä käytetään hydraulipumpun kanssa sovelluksissa, joissa on rajoitettu tila ja tehtäviä, kuten nosto, työntäminen, painaminen ja pitäminen.
Ominaisuudet:
- Enerpac RCS-1002 hydraulisylinterissä on teräsrakenne, jossa on pinnoitetut teräsmännät lujuuden takaamiseksi ja paistettu emaliviimeistely, joka suojaa hankaavia nesteitä ja kemikaaleja vastaan.
- Tässä RCS1002 yksitoimisessa hydraulisylinterissä on jousikäännös ja matala profiili sekä kevyt rakenne, mikä tekee siitä ihanteellisen ahtaisiin tiloihin.
- Se on varustettu mäntäpyyhkimellä, joka kestää ulkoista kontaminaatiota.
- Tässä Enerpac RCS-1002 hydraulisylinterissä on uritettu männän pää, jossa on kierrereiät helpottamaan kallistusta.
- Se mahdollistaa satulaan kiinnityksen ja sisältää CR-400-liittimen ja pölysuojuksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CATS53 ja CATS103 Kallistuvat satulat: Näitä satuloja käytetään tämän matalakorkeisen Enerpac RCS-1002 hydraulisylinterin kanssa, mikä mahdollistaa tarkan kallistuksen ja asennon sekä lisää hydraulisylinterin monipuolisuutta ja toimivuutta teollisissa sovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on yksitoiminen jousipalautusmekanismi?
V. Jousipalautus toimii ilman tai nesteen syöttämisellä vain männän toisella puolella. Venttiili avautuu tai sulkeutuu, kun väliaine täyttää männän. Jousimekanismi poistaa väliaineen ja kääntää venttiilin asentoa, kun syöttö katkeaa. Yksitoiminen jousipalautusmekanismi on suunniteltu vaarattomiin nosto- ja työntötoimintoihin.
K. Mitkä ovat hydraulisylinterien tyypit?
A.
- Yksitoimiset sylinterit
- Kaksitoimiset sylinterit
- Teleskooppisylinterit
- Jack sylinterit
K. Mitä nestettä käytetään hydraulisylintereissä?
A. Hydraulineste on kokoonpuristumaton öljy tai neste, jota käytetään hydraulisissa koneissa ja laitteissa voimansiirtoon. Vaikka tämän hydraulinesteen luomiseen voidaan käyttää lukuisia aineita, se on tyypillisesti valmistettu mineraalista, maaöljystä, vedestä tai synteettisistä materiaaleista.
K. Mikä on tämän hydraulisylinterin öljytilavuus?
A. 44.18 cu.tuumaa.