Enerpac RCS-201 matalakorkuinen hydraulisylinteri on ihanteellinen käytettäväksi hydraulipumppujen kanssa sekä pysty- että vaakasuorassa nostossa, mikä lisää turvallisuutta ja vakautta. Tämä RCS-sarjan matalaprofiilinen hydraulisylinteri soveltuu raskaiden kuormien nostamiseen valmistus- ja autotehtaissa sekä erilaisissa huolto- ja korjaustöissä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac CATS53 kallistettava satula: Se pidentää tämän sylinterin käyttöikää estämällä liiallisen sivukuormituksen aiheuttamat vauriot. Se suojaa yksikköä pystysuuntaiselta kuormitukselta, ylivenytykseltä ja riittämättömältä kosketukselta kuorman kanssa varmistaen optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Enerpac RCS-201 matalakorkuisen hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?
V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 PSI.
K. Kestääkö tämä Enerpac RCS201 matalakorkuinen hydraulisylinteri raskaita kuormia?
V. Se on valmistettu teräksestä korkean lujuuden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi, jotta se kestää raskaita kuormia ja vaativia työolosuhteita.
K. Onko tämä sylinteri yksi- vai kaksitoiminen tyyppi?
A. Enerpac RCS-201 matalakorkuinen hydraulisylinteri on yksitoiminen sylinteri.
K. Mikä on tämän Enerpac RCH-206 hydraulisylinterin suurin nostokyky?
V. Sen suurin nostokapasiteetti on 20 tonnia.
K. Mitä nestettä käytetään hydraulisylintereissä?
V. Se käyttää hydraulinestettä (puristumaton öljy tai neste), joka helpottaa voimansiirtoa. Vaikka hydraulinesteen formuloimiseen voidaan käyttää erilaisia aineita, se koostuu yleensä mineraaleista, maaöljystä, vedestä tai synteettisistä materiaaleista.