Ilmakäyttöiset rasvapumput

Suodattaa

Ilmakäyttöiset rasvapumput ovat ihanteellisia matala- ja keskiviskoosisten rasvojen kierrättämiseen säiliöstä koneisiin tai säiliöön. Nämä kannettavat rasvapumput sopivat valmistus-, auto- ja meriteollisuudelle.
LINCOLN -

Kannettava rasvapumppu pistooleilla

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta (ei alv)
A9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,310.35
B9171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€3,034.24
C69171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€2,448.31
D44591/4 "NPTF25-50 lb.Säiliö4000 psi€1,746.75
E44171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu4000 psi€1,930.28
WESTWARD -

Rasvapumpun suhde 50: 1

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituuseräMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A29FX011/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu7ft.RasvapumppuMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€1,950.45
B29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Sanko7ft.Rasvapumppu pistoolillaMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€1,662.36
C3KUVA 81/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,018.04
C3KUVA 91/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,111.43
D5TCV21/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu13ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs5800 psi€2,090.76
E5TCV31/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu10ft.RasvapumppuTeräs5800 psi€2,184.09
F5NUU31 / 4 "NPT25-50 lb.Säiliö7ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani7500 psi€1,750.32
G5NUU51 / 4 "NPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu7ft.Rasvapumppu pistoolillaTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani7500 psi€1,907.48
WESTWARD -

Kannettava rasvapumppu

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A29FW99Messinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki€1,857.45
B5NUU4Teräs, messinki, alumiini ja polyuretaani€1,299.24
WESTWARD -

Rasvapumppujärjestelmän gallona 50: 1-suhde

TyyliMalliSopii kontin kokooneräHinta (ei alv)
A29FX0235 lb./5 gal. SankoKannettava rasvapumppu pistoolilla€1,930.71
B29FX03120 paunaa / 16 gal. RumpuKannettava rasvapumppu pistoolilla€2,139.06
C29FX04400 paunaa / 55 gal. RumpuRasvapumppu pistoolilla€2,065.52
ARO -

Rasvapumppu pistooleilla

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusHinta (ei alv)
ALP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 paunaa / 16 gal.10 ft.€2,682.15
Tarjouspyyntö
BLP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Sanko10ft.€2,489.20
CLP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Sanko10ft.€2,383.84
WESTWARD -

Ilmakäyttöiset rasvapumput

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A45CT57Rasvapumppu€1,053.44
B45CT58Rasvapumppu€989.06
C45CT59Rasvapumppu€1,320.49
D45CT53Pumppusarja€1,251.15
E45CT54Pumppusarja€1,333.16
ARO -

Ilmakäyttöiset rasvapumput

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ALM2250E-21-Brasva€1,499.49
BLP3009-1Rasvapumppu€3,160.43
CLM2250E-31-Bmoottori€1,587.35
DLP3003-1Kannettava rasvapumppu pistoolilla€2,976.97
LINCOLN -

Rasvapumppu 25-50 Lb. Säiliöt 40 1

MallieräHinta (ei alv)
4489AF2NNB€1,613.61
LINCOLN -

Kannettava rasvapumppu pistoolilla, 2 1/2 tuuman ilmamoottorin koko

MallieräHinta (ei alv)
279091CR9MQY€4,795.99
WESTWARD -

Rasvapumppu 35 paunaa / 5 gallonaa vaaka 50 1

MallieräHinta (ei alv)
5TCU9AE6JNM€1,626.90
LEGACY -

Rasvapumppu 35 paunaa / 5 gallonaa vaaka 55 1

MallieräHinta (ei alv)
L6000AE2WQM€1,465.68

Ilmakäyttöiset rasvapumput

Raptor Supplies tarjoaa korkealaatuisia ilmakäyttöisiä ARO-rasvapumppuja, Perintö, Lincoln ja Länteen käytetään kiertämään matala- ja keskipitkärasvaista rasvaa säiliöstä koneeseen tai varastosäiliöstä säiliöön. Näitä ilmakäyttöisiä rasvapumppuja on helpompi käyttää kuin manuaalisia rasvapumppuja ja ne tarvitsevat vain jatkuvaa paineilman syöttöä, joten ne ovat ihanteellisia käytettäväksi autoissa, traktoreissa tai imureissa. Lincoln ilmakäyttöiset rasvapumput on suunniteltu levittämään rasvaa yksilinjaisiin suuttimiin ja kykenevät tuottamaan suurimman määrän rasvaa yhdellä pumpun iskulla. Nämä metalliset rasvapumput on varustettu solenoidi-ilmaventtiileillä, jotka estävät ulkoisen vuotamisen, ja säädettävät kiinteän tilan ajastimet melutason minimoimiseksi. Ne kestävät jopa 8000 psi: n paineita ja niitä on saatavana 5 ja 7 jalan letkuina.ARO ilmakäyttöisten rasvapumppujen virtaviivainen muotoilu auttaa vähentämään pulssia ja parantamaan virtausta ja soveltuvat siksi vaihteistoöljyjen ja vaihteistonesteiden siirtämiseen kauhoista, tynnyreistä, tynnyreistä ja astioista. Nämä pumput on rakennettu hiiliteräksestä ja ne voidaan koota helposti ilman erikoistyökaluja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen käyttötarkoitukseeni oikean ilmakäyttöisen rasvapumpun?

Kun valitset oikean ilmakäyttöisen rasvapumpun, ota huomioon voiteluaineen tyyppi, viskositeetti- ja painevaatimukset sekä riittävän voitelun varmistamiseksi tarvittava virtausnopeus.

Kuinka varmistaa oikea voitelu kannettavilla rasvapumpuilla?

Oikean voitelun varmistamiseksi valitse oikea voiteluaine ja pumppu sovellukseen ja noudata suositeltuja voiteluaineen toimittamista ja levittämistä koskevia toimenpiteitä.

Kuinka voin estää voiteluaineen saastumisen ilmarasvapumpussani?

Voiteluaineen saastuminen voi tapahtua lian, roskien ja kosteuden vuoksi. Likaantumisen estämiseksi käytä puhdasta voiteluainetta ja pidä pumppu ja ympäröivä alue puhtaana ja puhtaana roskista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?