Enerpac RCS-302 matalakorkuista hydraulisylinteriä käytetään rakennus-, valmistus-, huolto- ja korjaustehtävissä raskaiden kuormien nostamiseen, työntämiseen, vetämiseen ja sijoitteluun. Se on kiinnitetty hydraulipumppuun raskaiden kuormien nostamiseksi pienellä vaivalla.
Ominaisuudet:
- Enerpac RCS-302 matalakorkuinen hydraulisylinteri tarjoaa paistettua emaliviimeistelyä, mikä parantaa sen esteettistä vetovoimaa ja tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
- Tämä sylinteri on varustettu männänpyyhkimellä, joka vähentää kontaminaatiota ja tarjoaa pidemmän käyttöiän tehokkaasti.
- Siinä on uritettu männänpää, jossa on kierrereiät kallistuvien satuloiden kätevää asennusta varten.
- Tässä sylinterissä on pinnoitetut teräsmännät, jotka kestävät hankausta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tämän matalakorkuisen hydraulisylinterin mukana tulee?
V. Kaikki tämän hydraulisylinterin mallit toimitetaan pölysuojuksen ja CR-400-liittimen kanssa.
K. Mikä on Enerpac RCS-302 yksitoimisen mäntäsylinterin nimellispaine?
A. 10000 PSI
K. Mitkä ovat tämän Enerpac RCS-302 matalan hydraulisylinterin huoltotekijät?
V. On tärkeää suorittaa tämän matalakorkuisen hydraulisylinterin rutiinitarkastukset mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Kertynyt lika tai roskat tulee poistaa mahdollisten suorituskykyongelmien estämiseksi. Lisäksi Enerpac ehdottaa, että sylinterissä oleva hydrauliöljy tulisi vaihtaa 2000 käyttötunnin jälkeen tai 12 kuukauden välein sen mukaan, kumpi tulee ensin.
K. Kuinka voin asentaa tämän Enerpac RCS-302 matalakorkean hydraulisylinterin?
V. Se voidaan asentaa kiinnittämällä se hydraulipumppuun, joka paineistaa sylinterissä olevan hydraulinesteen, jolloin mäntä liikkuu ja tuottaa voimaa. Sylinteri voidaan sitten kiinnittää kuormaan tai tukirakenteeseen käyttämällä sylinterin mäntää ja pohjan kiinnitysreikiä.
K. Kuinka huoltan tätä Enerpac RCS-302 matalakorkeista hydraulisylinteriä?
A.
- Suorita hydraulisylinterin rutiinitarkastukset vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Poista kaikki kertynyt lika tai roskat sylinteristä mahdollisten suorituskykyongelmien estämiseksi.
- Noudata Enerpacin suositusta vaihtaa sylinterin hydrauliöljy 2000 käyttötunnin jälkeen tai 12 kuukauden välein sen mukaan, kumpi tulee ensin.
K. Kuinka voin asentaa tämän Enerpac RCS-302 matalakorkean hydraulisylinterin?
A.
- Kiinnitä hydraulisylinteri hydraulipumppuun.
- Hydraulipumppu paineistaa sylinterissä olevan hydraulinesteen.
- Paineinen hydraulineste saa sylinterissä olevan männän liikkumaan, jolloin syntyy voimaa.
- Käytä sylinterin mäntää ja pohjan kiinnitysreikiä kiinnittääksesi sen turvallisesti kuormaan tai tukirakenteeseen.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulisylinteriä?
A.
- Määritä suurin kuorma, jonka sylinteri tarvitsee käsitellä.
- Harkitse sovelluksen edellyttämää liikerataa.
- Varmista, että sylinteri kestää vaaditut painetasot.
- Arvioi käytettävissä oleva tila ja tarvittava asennustapa (laippa, haarukka jne.).
- Arvioi sovelluksen haluttu toimintanopeus.
- Valitse käyttöolosuhteisiin sopiva tiivistemateriaali.
K. Mikä on tämän Enerpac RCS-302 yksitoimisen mäntäsylinterin nimellispaine?
V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 psi.